絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(1)
- 3.7(2)
- 4.3(2)
- 5.3(3)
- 6.4(4)
- 8.4(3)
- 10.5(2)
- 11(1)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 25(1)
- 28(1)
- -(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(9)
- 3~4未満(2)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(3)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(4)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(3)
- 300以上(2)
端子形状

CB形(1)

丸形(12)

二つ穴端子(3)

先開形(1)

板形(1)

棒形(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(3)
- 2(4)
- 3/0(3)
- 4(4)
- 4/0(7)
- 8(5)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(5)
- 14(9)
- 15(8)
- 16(8)
- 17(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 152.05~192.6(2)
- 500~600(3)
- その他(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 7(2)
- 10(2)
- 11.8(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 15.3(1)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 17.5(2)
- 22(4)
- 24(2)
- 27(2)
- 28.5(5)
- 32(2)
- 36(3)
- 38.5(2)
- 44(3)
- 50.5(2)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- その他(1)
- 裸圧着端子(20)
その他・裸圧着端子
全長(mm)
- 11.9(2)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 13.3(2)
- 14.4(2)
- 17.5(2)
- 18.2(2)
- 20(2)
- 22.5(3)
- 23.5(3)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 29.5(2)
- 91(2)
- 95(2)
- 105(1)
- 106(1)
- 106.0(1)
- 111(1)
- 117(1)
- 全長(mm)をもっと見る
11.9・12・12.3・13.3・14.4・17.5・18.2・20・22.5・23.5・24.5・25・29.5・91・95・105・106・106.0・111・117・全長(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
シルバー(4)
グリーン・シルバー
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- エスコ(45)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- TRUSCO(6)
- アメリカン電機(5)
- グラフテック(GRAPHTEC)(4)
- DST(大同端子製造)(3)
- JAPPY(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- 冨士端子工業(2)
- マキタ(2)
- イチネンTASCO(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 東洋技研(1)
- ユーボン(1)
- Kang Yang(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(2)
5.3(3)
6.4(4)
8.4(3)
10.5(2)
13(3)
14(3)
17(2)
19(2)
21(2)
内径(Φmm)をもっと見る

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子
ニチフ¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
裸圧着端子
ニチフ¥239税込¥2631セット(5個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,198~税込¥4,618~1箱(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷Y形。先開形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ¥3,500税込¥3,8501箱(50個×2セット)欠品中接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形全長(mm)23.5質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52スタッド径(Φmm)8.4
裸圧着端子
ニチフ¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。用途銅線用。色絶縁キャップ:緑透明種類裸圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥439税込¥4831セット(5個)4日以内出荷電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥9,898~税込¥10,888~1パック(20個)ほか10日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ色シルバー
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980~税込¥18,678~1箱(20個)4日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥829税込¥9121個翌々日出荷RD形。丸形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)95端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法B(mm)28.5寸法d(Φmm)16.4寸法d2(Φmm)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)