絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 58(6)
  • 75(6)
  • 100(34)
  • 105(2)
  • 125(13)
  • 150(11)
  • 180(25)
  • 205(4)
  • 230(1)
穴径(Φmm)
  • 0.0095(1)
  • 9.53(4)
  • 10(2)
  • 15(32)
  • 16(14)
  • 22(18)
  • 22.23(7)
  • 23(1)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(17)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 36(34)
  • 46(12)
  • 60(16)
  • 80(19)
  • 100(10)
  • 120(13)
  • 150(8)
  • 180(3)
  • 240(3)
適合材
  • アルミ(15)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(25)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • 鉄(32)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(11)
  • 3(11)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(22)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
砥材
  • A(8)
  • AC(5)
  • AZ(2)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • GC(3)
  • ST(3)
  • WA(12)
  • WAH(1)
  • WAN(1)
  • ZA(1)
  • ZG(2)
  • ZR(3)
  • その他(2)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・ST・WA・WAH・WAN・ZA・ZG・ZR・その他
シリーズ
  • スーパーグリーン(5)
スーパーグリーン
ブランド
  • ニューレジストン
  • 日本レヂボン(127)
  • エスコ(74)
  • NORITAKE(ノリタケ)(47)
  • 高速電機(富士製砥)(31)
  • SK11(23)
  • マキタ(22)
  • ミニター(19)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • クレトイシ(16)
  • レヂトン(12)
  • Lifework(ライフワーク)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • TRUSCO(7)
  • サンフレックス(7)
  • TACT(タクト)(7)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
  • Minimo(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1枚ほか
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(11件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
    用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • Cエース ニューレジストン

    Cエース

    ニューレジストン(12件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚ほか
    当日出荷
    従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
    用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • ミニスーパーグリーン ニューレジストン

    ミニスーパーグリーン

    ニューレジストン
    ¥359~税込¥395~
    1枚ほか
    当日出荷
    【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • スーパーソフト ニューレジストン

    スーパーソフト

    ニューレジストン(8件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚ほか
    当日出荷
    すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼など
  • スーパーレッド ニューレジストン

    スーパーレッド

    ニューレジストン(9件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚ほか
    当日出荷
    厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
    用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • グリーンゼット ニューレジストン

    グリーンゼット

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
    用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
  • アルミ13 ニューレジストン

    アルミ13

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
    用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。粒度36厚さ(mm)6
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • ニューエース ニューレジストン

    ニューエース

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
    用途一般鋼のバリ・ビード取り。
  • フリーサンド ニューレジストン

    フリーサンド

    ニューレジストン(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷
    重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
    用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
  • グリーンカップ ニューレジストン

    グリーンカップ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
    用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
  • スーパーグリーンμ ニューレジストン

    スーパーグリーンμ

    ニューレジストン(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
    用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン

    小径研削砥石 ミニスーパーブラック

    ニューレジストン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤Σ36 ニューレジストン

    赤Σ36

    ニューレジストン(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷
    人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
    用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • スーパーグリーンK16 ニューレジストン

    スーパーグリーンK16

    ニューレジストン
    ¥449~税込¥494~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
    用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
  • セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
  • Zエース ニューレジストン

    Zエース

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • 研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
    用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインタッチ100Φ用パット ニューレジストン

    ファインタッチ100Φ用パット

    ニューレジストン
    ¥51~税込¥56~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーソフト 100Φ用パッド ニューレジストン

    スーパーソフト 100Φ用パッド

    ニューレジストン
    ¥69税込¥76
    1枚
    当日出荷
  • 安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石) ニューレジストン

    安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石)

    ニューレジストン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【重大な切創事故を防ぐ】。砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)7.5最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューレジエース ニューレジストン

    ニューレジエース

    ニューレジストン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(25枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【進化した赤い砥石で、業界トップクラスの研削量】 ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値 研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス 鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。 一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値 砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重研削用砥石”ゼットエース” ニューレジストン

    重研削用砥石”ゼットエース”

    ニューレジストン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25枚)
    当日出荷
    重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。トラスコ品番852-4820粒度36(#)厚さ(mm)6砥材ZR穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石”グリーンカップ” ニューレジストン

    オフセット砥石”グリーンカップ”

    ニューレジストン
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【黒皮キラー】。黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
    用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニアルミ13 ニューレジストン

    ミニアルミ13

    ニューレジストン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
    用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーブラック ニューレジストン

    スーパーブラック

    ニューレジストン
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】 抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ! 汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量! 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
    用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
  • キャストエース ニューレジストン

    キャストエース

    ニューレジストン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
    用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S硬度S適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)72
  • ファインタッチ180Φ用パッド ニューレジストン

    ファインタッチ180Φ用パッド

    ニューレジストン
    ¥299税込¥329
    1枚
    5日以内出荷
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
  • ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(WA砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ハイグリーンゼット ニューレジストン

    ハイグリーンゼット

    ニューレジストン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)。高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
    厚さ(mm)6
  • ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業色【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイZエース ニューレジストン

    ハイZエース

    ニューレジストン
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
研削砥石