絞り込み
外径(Φmm)
- 54(1)
- 100(6)
穴径(Φmm)
- 12.7(1)
- 15(6)
粒度・番手
- 24(2)
- 46(1)
- 80(2)
- 120(2)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 360(1)
厚さ(mm)
- 6(5)
- 7(1)
- 10(1)
ブランド
- TACT(タクト)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(75)
- ニューレジストン(61)
- NORITAKE(ノリタケ)(47)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(12)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- Minimo(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニカップ
TACT(タクト)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781セット(6枚)翌々日出荷コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)翌日出荷ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)翌々日出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥15,980税込¥17,5781セット(6枚)翌々日出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)3日以内出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)¥21,980税込¥24,1781セット(6枚)3日以内出荷6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100