絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(3)
- 150(1)
- 180(3)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 16(2)
- 22.23(3)
粒度・番手
- 36(2)
- 40(1)
- 60(1)
- #40(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 鉄(2)
厚さ(mm)
- 8(1)
- 10.8(2)
- 14(1)
- 16(1)
砥材
- A(1)
- CO(1)
- ジルコニア・アルミナZ(1)
A・CO・ジルコニア・アルミナZ
ブランド
- PFERD 馬印
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(74)
- ニューレジストン(61)
- NORITAKE(ノリタケ)(47)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(12)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- Minimo(7)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。用途ステンレス鋼・鉄鋼用砥粒酸化セラミック(CO)#60適合材ステンレス鋼・鉄鋼最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。 特にアルミや柔い材質に対して、目詰まりせず、速く研削できます。 余計な含有物を含まないので、研削後すぐに溶接ができます。用途アルミ・非鉄用砥粒酸化アルミナA #40適合材アルミ・非鉄内幅(mm)>8最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼