絞り込み
シリーズ
  • スキルタッチ(7)
  • スーパーグリーン(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 100(43)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 180(4)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(10)
  • 46(21)
  • 60(30)
  • 80(28)
  • 100(18)
  • 120(30)
  • 150(7)
  • 180(5)
  • 220(1)
  • 240(4)
  • 320(2)
穴径(Φmm)
  • 9.53(1)
  • 15(41)
  • 16(10)
  • 22(5)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(19)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • 石材(2)
  • 鉄(24)
厚さ(mm)
  • 2
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(2)
  • 3(43)
  • 3.5(5)
  • 3.7(2)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7(1)
砥材
  • A(3)
  • AC(8)
  • AWA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(4)
  • HA(1)
  • NFS(1)
  • NFT(1)
  • SC(1)
  • SE(2)
  • SG(2)
  • WA(9)
  • WAH(1)
  • WAN(1)
  • その他(3)
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・GC・HA・NFS・NFT・SC・SE・SG・WA・WAH・WAN・その他
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • SK11(2)
  • TKX(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(12)
  • クレトイシ(5)
  • ニューレジストン(8)
  • レヂトン(1)
  • 日本レヂボン(8)
  • 高速電機(富士製砥)(4)
BIGMAN(ビッグマン)・E-Value・H&H・SK11・TKX・TRUSCO・エスコ・クレトイシ・ニューレジストン・レヂトン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
スーパーグリーン(1)
スキルタッチ(7)
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(11件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
    用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
  • てんとう虫タッチ クレトイシ

    てんとう虫タッチ

    クレトイシ(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)砥粒NFS(アルミナ系)
  • スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(GC)

    日本レヂボン(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン

    ミニスキルタッチ MS

    日本レヂボン
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • スキルタッチSC 日本レヂボン

    スキルタッチSC

    日本レヂボン(4件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1枚ほか
    当日出荷
    研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。砥材SC穴径(Φmm)15シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11

    スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用

    SK11(12件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
    用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
  • 何でもこなせる万能サンダー H&H

    何でもこなせる万能サンダー

    H&H(13件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
    用途ディスクグラインダー用厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)100適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
  • スーパーグリーンμ ニューレジストン

    スーパーグリーンμ

    ニューレジストン(4件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
    用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
  • シルバーてんとう虫タッチ クレトイシ

    シルバーてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
  • 孔開きてんとう虫 クレトイシ

    孔開きてんとう虫

    クレトイシ(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • ゴールドてんとう虫タッチ クレトイシ

    ゴールドてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SGF適合材ステンレス・一般鋼
  • スキルタッチ R-2 日本レヂボン

    スキルタッチ R-2

    日本レヂボン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX

    ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用

    TKX
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。
    用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
  • スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(20枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
  • ハイパーネット レヂトン

    ハイパーネット

    レヂトン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(25枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
    用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • フレキシブル砥石 スーパーフレックス 高速電機(富士製砥)

    フレキシブル砥石 スーパーフレックス

    高速電機(富士製砥)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
  • エコフレックス 高速電機(富士製砥)

    エコフレックス

    高速電機(富士製砥)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(30枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
    用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
  • スターフレックス 高速電機(富士製砥)

    スターフレックス

    高速電機(富士製砥)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブル砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥369税込¥406
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
    用途コンクリート・石材研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • フレキシブル 一般鋼 E-Value

    フレキシブル 一般鋼

    E-Value
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(WA砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
    用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚仕様最高使用回転数(rpm):13750厚さ(mm)2砥材WA適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用

    ニューレジストン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
    用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚仕様最高使用回転数(rpm):13750厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル砥石PRO SK11

    フレキシブル砥石PRO

    SK11
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石パット BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブル砥石パット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥96税込¥106
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブル砥石用パット
    用途フレキシブル砥石を使用の時に上にかぶせて取り付けてください。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)65適合工具ディスクグラインダー
  • 100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
  • 100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC100フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC100穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
  • 100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC80穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
  • 100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • 100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC46穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • 100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • フレキシブル砥石 ネオフレックス 高速電機(富士製砥)

    フレキシブル砥石 ネオフレックス

    高速電機(富士製砥)
    ¥6,998税込¥7,698
    1パック(20枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    砥材SE穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トクマルタッチ TRUSCO

    トクマルタッチ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具ディスクグラインダー外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材AC:一般鋼・鋳鉄外径(mm)100
  • てんとう虫タッチ・ソフト クレトイシ

    てんとう虫タッチ・ソフト

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20枚)
    欠品中
    高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒HA(アルミナ系)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石