絞り込み
シリーズ
- スーパーグリーン(2)
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(5)
- 106(1)
- 125(2)
- 150(1)
- 180(1)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(1)
- 36(4)
- 46(1)
- 60(2)
- 80(2)
- 120(1)
- 150(1)
穴径(Φmm)
- 0.0095(1)
- 9.53(1)
- 15(6)
- 22(1)
適合材
- アルミ(2)
- コンクリート(1)
- ステンレス(3)
- 石材(1)
- 鉄(3)
厚さ(mm)
- 4
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(46)
- 2.5(2)
- 3(43)
- 3.5(5)
- 3.7(2)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(8)
- 7(1)
砥材
- GXA(1)
- MC(2)
- その他(1)
GXA・MC・その他
ブランド
- Lifework(ライフワーク)(1)
- ニューレジストン(2)
- 日本レヂボン(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
Lifework(ライフワーク)・ニューレジストン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「シリーズ」から絞り込む
スーパーグリーン(2)

スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥9,898~税込¥10,888~1セット(25枚)ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
スーパーグリーンK16
ニューレジストン¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
イケメンタッチ
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。厚さ(mm)4寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×4×15穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥4,698税込¥5,1681箱(25枚)4日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。爽快な使用感の高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレスに。トラスコ品番704-4136粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒MC周速度(m/min)(50/60Hz)4300
フレキシブル砥石 ゴールドファン
Lifework(ライフワーク)¥299税込¥3291個翌日出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法よる放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 柔らかなあたり 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 目づまりが少ない ウロコ型砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4