絞り込み
外径(Φmm)
- 100(6)
- 105(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(2)
粒度・番手
- 24(1)
- 30(1)
- 36(6)
- 46(5)
- 60(5)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(5)
穴径(Φmm)
- 15(7)
- 22(2)
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(6)
厚さ(mm)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(2)
- 6(2)
砥材
- A(1)
- AWA(2)
- MC(2)
- SE(2)
- WA(2)
A・AWA・MC・SE・WA
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- 日本レヂボン(38)
- ニューレジストン(25)
- エスコ(24)
- SK11(11)
- クレトイシ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(3)
- レヂトン(3)
- オカスギ(3)
- ZTEC(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- イチグチ(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
エコフレックス
高速電機(富士製砥)¥7,598税込¥8,3581箱(30枚)当日出荷から5日以内出荷優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
スターフレックス
高速電機(富士製砥)¥6,498税込¥7,1481箱(30枚)5日以内出荷特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
納得
高速電機(富士製砥)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25枚)5日以内出荷納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材鉄最高使用周速度(m/s)80
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥4,698税込¥5,1681箱(25枚)4日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。爽快な使用感の高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレスに。トラスコ品番704-4136粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒MC周速度(m/min)(50/60Hz)4300
フレキシブル砥石 ネオフレックス
高速電機(富士製砥)¥6,998税込¥7,6981パック(20枚)4日以内出荷から5日以内出荷砥材SE穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥4,998~税込¥5,498~1パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)