絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(7)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 36(5)
  • 46(3)
  • 60(5)
  • 80(3)
  • 120(5)
  • 320(1)
  • 600(1)
穴径(Φmm)
  • 15(7)
適合材
  • ガラス(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • 鉄(4)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 6(1)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CC(1)
  • GC(1)
  • その他(2)
C(シリコンカーバイド)・CC・GC・その他
ブランド
  • SK11
  • 日本レヂボン(38)
  • ニューレジストン(25)
  • エスコ(24)
  • 高速電機(富士製砥)(7)
  • クレトイシ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • マキタ(3)
  • レヂトン(3)
  • オカスギ(3)
  • ZTEC(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • イチグチ(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11

    スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用

    SK11(12件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
    用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
  • スキルタッチR-2 CC16 100 SK11

    スキルタッチR-2 CC16 100

    SK11(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    欠品中
    一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
    用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • 刃物砥ぎ砥石 SK11

    刃物砥ぎ砥石

    SK11(5件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1枚
    当日出荷
    刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
    用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。仕様砥材・粒度:CUBITRON60粒度60穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石ステン専用24 SK11

    オフセット砥石ステン専用24

    SK11
    ¥609税込¥670
    1枚
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • たて型万能研磨機替砥石 SK11

    たて型万能研磨機替砥石

    SK11
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
    用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
  • フレキシブル砥石ソフト SK11

    フレキシブル砥石ソフト

    SK11
    ¥639税込¥703
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途ステンレスや鉄への研磨作業。粒度36穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石PRO SK11

    フレキシブル砥石PRO

    SK11
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石ソフト24 SK11

    フレキシブル砥石ソフト24

    SK11
    ¥539税込¥593
    1枚
    当日出荷
    低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
    用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度24寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
  • フレキシブル砥石ステン用 SK11

    フレキシブル砥石ステン用

    SK11
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
    用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石