絞り込み
外径(Φmm)
- 90(1)
- 150(1)
- 255(1)
- 305(1)
- 355(1)
- 405(1)
- 510(1)
穴径(Φmm)
- 31.75(2)
- 50.8(1)
- 76.2(1)
- 127(1)
- 152.4(1)
- 203.2(1)
厚さ(mm)
- 13(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(2)
- 50(1)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(2)
- 80(3)
砥材
- CXY
- A(34)
- AC(2)
- AWA(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CB(2)
- CX(4)
- DA(1)
- DF(1)
- GC(24)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- SA(2)
- SAZ(1)
- SD(3)
- SG(1)
- WA(38)
適合材
- 鉄(1)
鉄
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
NORITAKE(ノリタケ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
90(1)
150(1)
255(1)
305(1)
355(1)
405(1)
510(1)

汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石CXY12号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,898税込¥7,5881枚5日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状12粒度80厚さ(mm)13砥材CXY穴径(Φmm)31.75寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400粒度、硬度80K寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
汎用ビト砥石CXY11号
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998税込¥6,5981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状11砥材CXY穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V400