絞り込み
外径(Φmm)
- 75(2)
- 100(3)
- 125(10)
- 150(12)
- 180(2)
- 205(8)
- 255(3)
- 305(3)
- 355(2)
- 405(1)
穴径(Φmm)
- 12.7(16)
- 15.88(9)
- 19.05(3)
- 25.4(4)
- 31.75(3)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
- 76.2(2)
- 127(2)
- 152.4(1)
- 203.2(1)
厚さ(mm)
- 6.4(2)
- 13(12)
- 16(9)
- 19(8)
- 25(4)
- 32(3)
- 38(2)
- 50(3)
粒度・番手
- 36(1)
- 46(2)
- 60(1)
- 80(3)
- 100(8)
- 120(16)
- 150(1)
- 180(1)
- 220(1)
砥材
- GC
- A(34)
- AC(2)
- AWA(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CB(2)
- CX(4)
- CXY(3)
- DA(1)
- DF(1)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- SA(2)
- SD(3)
- SG(1)
- WA(38)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(2)
- セラミックス(4)
- 石材(3)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(6)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(4)
アルミ・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- モノタロウ(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- エスコ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- サンフレックス(2)
- SK11(2)
- クレトイシ(1)
- サンタイガー(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- マキタ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 永興電機工業(1)
- TKX(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
モノタロウ・NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・SK11・クレトイシ・サンタイガー・NANIWA(ナニワ研磨工業)・マキタ・BIGMAN(ビッグマン)・永興電機工業・TKX・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
100(3)
125(10)
150(12)
180(2)
205(8)
255(3)
305(3)
355(2)
405(1)

ビト砥石 GC 1号
(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。形状1号(平形)粒度120砥材GC硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
卓上グラインダー用砥石(GC120)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
両頭グラインダー砥石(GC)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
研削砥石(非鉄用)
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
セフティポリッシュ B
SK11¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
汎用ビト砥石GC6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷から7日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
汎用ビト砥石GC12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石
エスコ¥6,140税込¥6,7541個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-22粒度120H厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒GC外径(mm)205
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2
NORITAKE(ノリタケ)¥46,980税込¥51,6781箱(3個)翌々日出荷GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
カッティング砥石ディスク (GC)
永興電機工業¥3,198~税込¥3,518~1パック3日以内出荷緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷グラインダー砥石。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
研削砥石100Φ(非鉄用) GC材
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種非金属の研削、研磨粒度#100厚さ(mm)13砥材GC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-1粒度80H厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒GC外径(mm)125


















![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)





![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)