絞り込み
外径(Φmm)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 125(4)
  • 150(8)
  • 205(6)
  • 255(3)
  • 305(2)
  • 355(1)
  • 405(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12.7(12)
  • 15(4)
  • 15.88(7)
  • 19.05(3)
  • 25.4(3)
  • 31.75(1)
  • 38.1(1)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 13(5)
  • 16(8)
  • 19(9)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 50(1)
粒度・番手
  • 36
  • 24(7)
  • 30(2)
  • 46(31)
  • 60(60)
  • 80(46)
  • 100(23)
  • 120(36)
  • 140(2)
  • 150(7)
  • 180(10)
  • 200(2)
  • 220(7)
  • 240(6)
  • 320(2)
  • 400(10)
  • 600(6)
  • 1000(9)
  • 1500(1)
  • 6000(3)
砥材
  • A(11)
  • AC(2)
  • GC(1)
  • WA(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (4)
アルミ・ステンレス・石材・超硬合金・鉄
ブランド
  • エスコ(4)
  • サンタイガー(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • レヂトン(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • RELIEF(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TKX(1)
  • SK11(1)
  • 渡邉研磨(1)
エスコ・サンタイガー・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・レヂトン・京セラインダストリアルツールズ・TRUSCO・NANIWA(ナニワ研磨工業)・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・TKX・SK11・渡邉研磨
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(3)
100(3)
105(2)
125(4)
150(8)
205(6)
255(3)
305(2)
355(1)
405(1)
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • インターナル砥石 TRUSCO

    インターナル砥石

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    良好な研削性と耐久力があります。
    用途ストレートグラインダー用粒度#36砥材A穴径(Φmm)10硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
  • 研削砥石 マキタ

    研削砥石

    マキタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 平型塗石 京セラインダストリアルツールズ

    平型塗石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)19外径(mm)150内径(mm)12.7
  • レジノイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイド砥石 150mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)16結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)150穴径(mm)12.7
  • 研削砥石1号平型 A サンタイガー

    研削砥石1号平型 A

    サンタイガー(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
  • A といし 1号 平 TKX

    A といし 1号 平

    TKX
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
    用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
  • オフセット砥石サンタイガー サンタイガー

    オフセット砥石サンタイガー

    サンタイガー(4件のレビュー)
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷
    標準普及タイプのオフセット砥石です。
    用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72外径(Φmm)100生産国日本
  • 砥石 京セラインダストリアルツールズ

    砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-30厚さ(mm)13外径(mm)75内径(mm)12.7
  • グリーンエースプレミアムGAP 日本レヂボン

    グリーンエースプレミアムGAP

    日本レヂボン
    8,298税込9,128
    1箱(25枚)
    当日出荷
    鮮明な赤と緑のツートンカラーで、ステンレス鋼の研削に優れた威力を発揮します。セラミック砥粒配合により鋼材にしっかり食いつくので高い作業性能が得られます。低振動タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要のレジノイド弾性砥石です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削作業用。トラスコ品番701-9253粒度36厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭G砥石 鉄工用A NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭G砥石 鉄工用A

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#36厚さ(mm)16砥材A質量(g)640穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150砥粒A適合材
  • グラインダー砥石 渡邉研磨

    グラインダー砥石

    渡邉研磨
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205砥粒A結合剤V結合度P
  • レジノイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13砥材WA硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ

    205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-21粒度36P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
  • 研磨砥石 SK11

    研磨砥石

    SK11(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
    用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。粒度A36P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)3000対応機種電気ドリル
  • グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    グラインダー砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    グラインダー砥石。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
  • 150x16x15.88mm/A#36P平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/A#36P平砥石

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    4日以内出荷
    用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 削磨くん(カップ型) レヂトン

    削磨くん(カップ型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
  • 削磨くん(オフセット型) レヂトン

    削磨くん(オフセット型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)105穴径(mm)15
  • 研削砥石 RELIEF

    研削砥石

    RELIEF
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般鋼材・鉄・普通刃物など材質A材厚さ(mm)16外径(mm)Φ150穴径(mm)12.7
  • 255x25x19.05mm/A #36P 平砥石 エスコ

    255x25x19.05mm/A #36P 平砥石

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-31粒度36
  • 研削砥石 マキタ

    研削砥石

    マキタ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    適合機種(9105)厚さ(mm)19穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)125
  • 125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-1粒度36P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒A外径(mm)125

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石