絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチグチ(192)
- エスコ(133)
- ヤナセ(柳瀬)(81)
- ムラコ(55)
- TRUSCO(39)
- リューター(21)
- AC[研磨材](19)
- SK11(15)
- サンフレックス(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(5)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- H&H(3)
- ニューレジストン(3)
- ミユキ産業(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RELIEF(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- BS(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イチグチ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・ムラコ・TRUSCO・リューター・AC[研磨材]・SK11・サンフレックス・3M(スリーエム)・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・H&H・ニューレジストン・ミユキ産業・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・NORITAKE(ノリタケ)・BS・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
ロロック ディスクパッド ミディアム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)用途3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。ゴム硬度ミディアム(M)2018年トラスコ掲載ページ5 1067
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。軸径(Φmm)6幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)当日出荷から9日以内出荷用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。 バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
フラップホイル (直径50×幅5mm)
イチグチ¥859~税込¥945~1本ほか3日以内出荷材質アルミナ砥材質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 80#
ムラコ¥5,898税込¥6,4881セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番852-5885軸径(Φmm)6幅(mm)5粒度80質量(g)16軸長(mm)40外径(Φmm)40砥粒アランダム
ミニフラップホイル
ニューレジストン¥3,298~税込¥3,628~1セット(5本)ほか当日出荷から41日以内出荷異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
BSネジタルサビトリホイル(パワフル)
イチグチ¥3,398~税込¥3,738~1箱(5枚)3日以内出荷軸とホイルを別々に排気できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げおとし、よごれ落とし。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)
ムラコ¥4,498~税込¥4,948~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
スリットホイル (#600)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#400)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#240)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#100)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(10×5)
イチグチ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ No.14 80# 15×20
SK11¥949税込¥1,0441個当日出荷超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径15、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
フラップホイル No.3
SK11¥829税込¥9121個当日出荷用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用種別フラップ寸法(mm)直径50、幅25、軸径6研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
スリットホイル (#240)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径80×幅40mm)
イチグチ¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤマイクロフラップ
イチグチ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。種別マイクロフラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW用 マンドレル 小 25/30用
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ディスクWを使用する際にお使いください。種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW用 マンドレル 大 40/50/60用
イチグチ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ディスクWを使用する際にお使いください。種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フランジ 356
3M(スリーエム)¥9,598~税込¥10,558~1個53日以内出荷から92日以内出荷中穴付き研磨ホイールの内径を変更するためのフランジ。頑丈な金属製で耐久性が高く長期の使用にも適しています。用途コンボリュートホイールやフラップブラシ等の中穴付き研磨ホイール製品を、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
フランジ 351B
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681個26日以内出荷中穴付き研磨ホイールの内径を変更するためのフランジ。金属プレス成形品で安価です。用途コンボリュートホイールやフラップブラシ等の中穴付き研磨ホイール製品を、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
フランジアダプター テレスコープ 33248
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181箱(5個)92日以内出荷ラジアル・ブリッスル ブラシ用のアクセサリーです。用途ラジアル・ブリッスル ディスクを、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
フランジ 33093
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)92日以内出荷ラジアル・ブリッスル ブラシ用のアクセサリーです。用途ラジアル・ブリッスル ディスクを、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
フラップホイール 50個単位まとめ買い品
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781箱(50個)翌々日出荷まとめ売りのお買い得パックです。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)10軸長(mm)40羽根枚数50外径(mm)30
メガ・ブライトディスクA #100 外径100×羽根長さ15×穴径15
イチグチ¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスの一品。一般研削、研磨用として仕上がりも美しく、幅広い用途に対応できます。研磨時の騒音や振動が少ないため作業が快適です。用途溶接ビート取り。バリ取り、面取り。傷取り、スパッタ取り。トラスコ品番617-1367材質アルミナ砥材長さ(mm)羽根:15粒度100砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応






























![#8050×30mm[6mm軸]フラップホイール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06719885-170420-02.jpg)











![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)