絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチグチ(192)
- エスコ(136)
- ヤナセ(柳瀬)(81)
- ムラコ(55)
- TRUSCO(39)
- リューター(21)
- AC[研磨材](19)
- SK11(15)
- サンフレックス(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(5)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- H&H(3)
- ニューレジストン(3)
- ミユキ産業(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RELIEF(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- BS(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イチグチ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・ムラコ・TRUSCO・リューター・AC[研磨材]・SK11・サンフレックス・3M(スリーエム)・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・H&H・ニューレジストン・ミユキ産業・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・NORITAKE(ノリタケ)・BS・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

インサイドポリシャー
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー寸法(mm)直径:12/30、幅:35、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM
イチグチ¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径60×幅25mm)
イチグチ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS豪削ホイル 木工加工用
イチグチ¥889税込¥9781個当日出荷各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)20タイプ木工加工用砥粒アルミナ砥粒適合工具インパクトドライバー・電動ドリル直径(mm)35
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から15日以内出荷ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
スコーライトホイルS#320
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途表面・内面・曲面の研磨、汚れ落とし、木工研磨等に。粒度320寸法(mm)直径80×幅25×軸径6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
スコートライトディスクMKS
イチグチ(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維とペーパーをミックスして目詰まりなく、マイルドな作業ができます。用途塗装はがし、木工研磨、ステンレス研磨仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
六角軸サビトリホイルパワフル
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷超強力繊維の力でバリバリはがします。超強力繊維でガンコなサビ、塗料をはがします。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル寸法(mm)直径50×幅13×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
デライトホイルPRO
イチグチ¥799税込¥8791個当日出荷ツヤ出し研磨に最適です。特殊繊維を採用し不織布研磨材の研磨力はそのままに、艶出し仕上げ効果を併せて発揮します。用途金属のキズ消し、ツヤ出し作業。材質エメリー軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
ネジタルスコーライトU型B
イチグチ¥909税込¥1,0001個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属研磨、汚れ落とし、パイプ内・コーナー・底面研磨、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
スコーライトフラップC 細目
イチグチ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷深いキズを与えず美しく仕上がります。対象物によくなじみ、深いキズを与えず美しく仕上がります。油成分がついても目詰まりしません。用途ステンレス、銅、アルミ、木工、プラスチックの研磨作業。粒度細目寸法(mm)直径150×幅16×穴径12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合工具両頭グラインダー
ネジタルサビ落としセット
イチグチ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。サビ落としに便利なセットです。用途金属の塗料はがし、サビ落とし。付属品ネジタルフラップホイルB(粒度120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルサビトリホイルBパワフル・ネジタルホイル専用六角軸B材質アルミナ・ナイロン・鉄外径×幅W(mm)30×25
スコーライトホイルR#180
イチグチ¥619税込¥6811個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度180寸法(mm)直径30×幅25×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
ネジタルサビトリホイルB
イチグチ¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルデライトホイルB
イチグチ¥739~税込¥813~1個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
軸付フラップ(金具無し)
ムラコ¥5,298~税込¥5,828~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
フラップホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1セット(50個)当日出荷まとめ売りのお買い得パックです。 一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。 サイドのみ使用可能です。 軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。 加工ワークの形状によくなじみます。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。 放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット(5個)当日出荷研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動)仕様斜め植えタイプ材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
ミニマイクロサンダー
サンフレックス¥969~税込¥1,066~1本6日以内出荷加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120厚さ(mm)20適合材金属、木材
ドラムサンダー 替バンド
サンフレックス¥599税込¥6591本当日出荷から6日以内出荷大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])3500内径(mm)45入数2
ドラムサンダー ドラム+替バンド
サンフレックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2許容回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属、木材ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6
ポリゴンホイルミニ(イチグチ)
イチグチ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ユニロンフラップ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフラップホイル
ニューレジストン¥3,298~税込¥3,628~1セット(5本)ほか当日出荷から41日以内出荷異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
BSネジタルフェルトホイル(六角軸)
イチグチ¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)
イチグチ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。材質アルミナ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
BSネジタルサビトリホイル(六角軸)
イチグチ¥698~税込¥768~1個当日出荷から3日以内出荷超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。材質シリコンカーバイト砥材色黒砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル
イチグチ¥4,998~税込¥5,498~1パック(5個)当日出荷から3日以内出荷フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(20×5)
イチグチ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(15×5)
イチグチ¥599~税込¥659~1個3日以内出荷とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×5適合材鋳物などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)
ムラコ¥4,498~税込¥4,948~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
フラップホイールペーパー
PROXXON(プロクソン)¥859税込¥9451個当日出荷用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイールペーパー
PROXXON(プロクソン)¥859税込¥9451個当日出荷用途木工、金工の丸面、角面、平面の研磨適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])15000シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイル (直径50×幅15mm)
イチグチ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×15適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(25個)当日出荷ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。付属品アーバー1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル












































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)