絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
幅(mm)
ブランド
モノタロウ・イチグチ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・ムラコ・TRUSCO・リューター・AC[研磨材]・SK11・サンフレックス・3M(スリーエム)・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・H&H・ニューレジストン・ミユキ産業・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・NORITAKE(ノリタケ)・BS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
614件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)25
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm

    AC[研磨材]
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)25
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm

    AC[研磨材]
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)30
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm

    AC[研磨材]
    3,798税込4,178
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm

    AC[研磨材]
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)20
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)30
  • 軸付フラップホイール エスコ

    軸付フラップホイール

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
    軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
  • 軸付フラップホイール エスコ

    軸付フラップホイール

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
    軸径(Φmm)3.2粒度#120高さ(mm)4.8軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)30
  • セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

    セラミックフラップサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
    用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
  • フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 TRUSCO

    フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80
  • フェアッド フラップホイール PFERD 馬印

    フェアッド フラップホイール

    PFERD 馬印
    6,498税込7,148
    1箱(10本)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
    用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400軸長(mm)40
  • 曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。
    トラスコ品番207-2338全長(mm)57材質/仕上軸:S45C質量(g)14軸長(mm)40アズワン品番64-8736-29
  • 曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール 1個単位

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。材質/仕上軸:S45C穴径(mm)M6(P1.0)軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40幅(mm)50高さ(mm)50全長(mm)53
  • 曲面軸付ナイロンホイール 専用軸 TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール 専用軸

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷
    半月型軸付ナイロンホイール専用軸です。
    材質/仕上軸:S45C
  • 曲面軸付ナイロンホイール (5個入) TRUSCO

    曲面軸付ナイロンホイール (5個入)

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50穴径(Φmm)M6(P1.0)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー砥粒酸化アルミニウム積層枚数(シート)6
  • 六角軸フラップホイール H&H

    六角軸フラップホイール

    H&H(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工ホイール幅(mm)25
  • ドラムサンダーセット H&H

    ドラムサンダーセット

    H&H
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
    木工研磨・金属の表面研磨、サビ落とし、塗装剥がし 適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
    セット内容本体、替えバンド #60・120・240各1個入り
  • サンダーバンド RELIEF

    サンダーバンド

    RELIEF
    579税込637
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    用途金属、木工、ガラスなどの角面研磨、内面研磨、曲面研磨などに最適です
  • 軸付ゴムドラムとサンダーバンド RELIEF

    軸付ゴムドラムとサンダーバンド

    RELIEF
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト FDフラップブラシ

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1本
    10日以内出荷
    長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
    用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
  • CPユニホイール 3M(スリーエム)

    CPユニホイール

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
    用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。外径(mm)75材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
  • 薄型ミニフラップホイール TRUSCO

    薄型ミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5
  • 薄型ミニフラップホイール TRUSCO

    薄型ミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1セット(5本)
    当日出荷
    細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
    用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • ペーパーミニフラップホイール TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • ドラム(軸径2.35mm) ヤナセ(柳瀬)

    ドラム(軸径2.35mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    バンドを使用するためのアタッチメントです。
    寸法(mm)Φ6×12×2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド(軸径2.35mm) ヤナセ(柳瀬)

    バンド(軸径2.35mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    289税込318
    1本
    5日以内出荷
    研磨作業に最適です。
    寸法(mm)Φ9×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25x25mm/#220 軸付ホイール エスコ

    25x25mm/#220 軸付ホイール

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AY-45
  • 25x25mm/#220 軸付ホイール エスコ

    25x25mm/#220 軸付ホイール

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AY-43
  • 25x25mm/#180 軸付ホイール エスコ

    25x25mm/#180 軸付ホイール

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AY-42
  • 25x25mm/#120 軸付ホイール エスコ

    25x25mm/#120 軸付ホイール

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AY-41
  • 49x13mm/#120 軸付ホイール エスコ

    49x13mm/#120 軸付ホイール

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AY-31
  • 100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール エスコ

    100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AX-24
  • 100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイール エスコ

    100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイール

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AX-23
  • 100mm/M10/#240 ヘアライン研磨ホイール エスコ

    100mm/M10/#240 ヘアライン研磨ホイール

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AX-22
  • 100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール エスコ

    100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AX-21
  • 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ

    75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-75D
  • 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) エスコ

    75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-75C
  • 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目) エスコ

    75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-75B
  • 75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目) エスコ

    75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-75A
  • 50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ

    50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AV-51D
フラップホイール