絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2.34(4)
- 3(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.4(3)
- 1.6(2)
- 1.8(4)
- 2.1(2)
- 2.3(3)
- 2.5(2)
- 2.7(2)
- 3(3)
- 4(4)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(3)
- 16(2)
- 19(2)
- 22(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- ガラス(1)
- コンクリート(2)
- サイディング(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(3)
- 樹脂(3)
- 石材(3)
- 超硬合金(2)
- 鉄(1)
粒度・番手
- 130
- 80(9)
- 100(39)
- 120(119)
- 140(92)
- 150(26)
- 170(21)
- 180(11)
- 200(33)
- 220(7)
- 230(15)
- 240(9)
- 270(8)
- 320(23)
- 325(26)
- 400(23)
- 600(31)
- 800(8)
- 1000(10)
- 1500(3)
- 粒度・番手をもっと見る
刃長(mm)
- 0.6(2)
- 0.9(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.4(4)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.3(4)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3.3(2)
- 3.5(2)
- 4.9(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(1)
10~20未満・20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
- NSK(ナカニシ)(8)
NSK(ナカニシ)
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
2.34(4)
3(5)

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。トラスコ品番475-8951形状円筒先丸質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド2018年トラスコ掲載ページ5 1203
電着ダイヤモンドバー 5本入
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷仕様ダイヤモンド砥粒軸径(Φmm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドディスク 全面電着タイプ
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。粒度130全長(mm)46最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒ダイヤモンド