絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2.34(6)
- 2.35(1)
- 3(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2
- 0.5(24)
- 0.6(22)
- 0.7(27)
- 0.8(29)
- 0.9(30)
- 1(71)
- 1.5(53)
- 1.8(29)
- 2(72)
- 2.5(57)
- 3(100)
- 3.5(30)
- 4(79)
- 5(87)
- 6(81)
- 8(57)
- 10(64)
- 12(28)
- 15(28)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- ガラス(13)
- コンクリート(5)
- サイディング(2)
- ステンレス(4)
- セラミックス(13)
- 樹脂(5)
- 石材(5)
- 超硬合金(12)
- 鉄(12)
粒度・番手
- 80(1)
- 120(1)
- 130(2)
- 140(13)
- 150(2)
- 170(1)
- 200(3)
- 220(3)
- 230(1)
- 270(2)
- 320(3)
- 600(1)
刃長(mm)
- 1.2(6)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(8)
- 8(7)
- 10(2)
- 16(2)
- その他(2)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(3)
- 80~90未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
- ミニター(9)
- NSK(ナカニシ)(6)
- TRUSCO(4)
- ミスターマイスター(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- Minimo(1)
ミニター・NSK(ナカニシ)・TRUSCO・ミスターマイスター・リューター(日本精密機械工作)・ウォーターミルズ・FSK(エフエスケー)・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
2.34(6)
2.35(1)
3(17)

ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドビット(G)先細型
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から8日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度270対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドバー(1.6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
ダイヤモンドドリル
NSK(ナカニシ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軸径(Φmm)2.34形状その他粒度140全長(mm)44質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230
ミニター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー
Minimo¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)3
WM電着ダイヤモンドバー
ウォーターミルズ¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。適合材鉄、セラミックス、ガラス
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.2
ミニター¥7,998税込¥8,7981袋(5本)6日以内出荷広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレストラスコ品番852-7074軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320全長(mm)37質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000外径(Φmm)1.2適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ダイヤモンドビットセット(G)先細型
ミスターマイスター¥5,898税込¥6,4881セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応