絞り込み
幅(mm)
全長(mm)
50~60未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・300~350未満・400~450未満・450~500未満
ヤスリの長さ(mm)
40・50・60・65・70・73・80・85・90・100・105・110・115・120・140・160・180・200・250・300・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
ブランド
エスコ・ツボサン・ミニター・バローベ・RS PRO・バローべ・広島ヤスリ製造所・リューター(日本精密機械工作)・Y-SK11・iHelp・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・ミネシマ・ENGINEER(エンジニア)・GISUKE(タカギ)・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・WIZ'A・E-Value・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 精密ヤスリ

234件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • 精密ヤスリ エスコ

    精密ヤスリ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
    材質クロームスチール全長(mm)160刃長(mm)80硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)楕円 (3.9×2.5)
  • 精密ヤスリ エスコ

    精密ヤスリ

    エスコ
    19,600税込21,560
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:5本組(平・半丸)。スイス製。ニードルヤスリ・規格00、0、2。
    材質クロームスチール全長(mm)215刃長(mm)115硬度HRC66°目の粗さ中・細目形状(mm)半丸:中目×2本、細目×2本(12.2×3.4) 平:荒中目(チップブレーカー付)×1本(10×3.2)
  • 精密ヤスリ エスコ

    精密ヤスリ

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    チタンコーティング。
    長さ(mm)【コーティング】90全長(mm)180目の粗さ荒目
  • ダイヤ精密ヤスリ トップマン[工具・金物]

    ダイヤ精密ヤスリ

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1本
    8日以内出荷
    超硬チップ・合金・セラミック・焼入鋼の研磨に
    セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素鋼粒度#140セット数5本組
  • 精密ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)

    精密ダイヤヤスリ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鋭い切れ味が最後まで持続します。精密な仕上げ研磨が可能です。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。
    用途超硬合金・焼入鋼・セラミック・ガラス・強化プラスチック等の硬質材の研削加工に長さ(mm)50幅(mm)3全長(mm)140
  • ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット バローベ

    ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット

    バローベ
    25,980税込28,578
    1セット
    7日以内出荷
    日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
    セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
  • やすり RS PRO 角型 160mm RS PRO

    やすり RS PRO 角型 160mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    形状 = 角型。長さ = 160mm。。精密やすり. 一般的な各種工作材料の研磨、プロファイルカッティング、仕上げに適した高品質の精密やすり 各やすりは図に示すように異なる断面を持ち、手仕上げ形(Hand)と極薄平形(Warding)を除き、すべて先端が鋭利 全長: 160 mm、カット面: 1 cmあたり28歯(カット番号1) 丸型やすりは直径6.35 mm (0.25インチ)
  • やすり RS PRO ハンド 160mm RS PRO

    やすり RS PRO ハンド 160mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    形状 = ハンド。長さ = 160mm。。精密やすり. 一般的な各種工作材料の研磨、プロファイルカッティング、仕上げに適した高品質の精密やすり 各やすりは図に示すように異なる断面を持ち、手仕上げ形(Hand)と極薄平形(Warding)を除き、すべて先端が鋭利 全長: 160 mm、カット面: 1 cmあたり28歯(カット番号1) 丸型やすりは直径6.35 mm (0.25インチ)
  • やすり RS PRO フラット 146mm RS PRO

    やすり RS PRO フラット 146mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    やすりの種類 = 精密やすり。長さ = 146mm。。Magnetoファイル. 簡単なファイリング及び工場用材料、コンタクト、整流子のセグメントのクリーニング向け万能Magnetoファイル カット面はエッジを残したまま仕上げています 5個パックで販売
  • やすり RS PRO ワーディング RS PRO

    やすり RS PRO ワーディング

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 極薄平形精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの極薄精密やすりをご紹介します。 Durable Flad ニードルヤスリは、バリ取りやロック / キーの平滑化に最適です。このファイリングハンドツールは、そのスリムな設計により、狭いスペースでのアクセスや、正確なファイリングに最適です。RS Pro 極薄平やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応しています。 特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 細身の丸型で針やすりを極薄に設計しているため、狭いスペースでも簡単にアクセスでき、他のファイルではできないキーホールやキーをバリ取りできるため、ロックスミスに最適です。 ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。 ハンドルと併用できますか. RS Pro 極薄やすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドル製品と互換性があり、さらに快適 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様形状 = ワーディング
  • やすり RS PRO スリースクエア 160mm RS PRO

    やすり RS PRO スリースクエア 160mm

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 三角形精密やすり 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの 3 角形ニードルヤスリをご紹介します。 Durable な手動工具で、精密なファイリング及びバリ取りに最適です。独自の三角形のテーパー形状により、角や内部の角を整理するのに最適です。RS Pro 3 角形ニードルヤスリは、第 2 カットの粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。 特長と利点 .角度や角のやすりがけやバリ取りに最適 .精密な微細なファイリングに最適 .バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット . さまざまな材質で使用可能 . RS Pro ファイルハンドルに対応 一般的な用途 3 本の角形ニードルヤスリは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料の微細なやすりがけやバリ取りに最適で、次のようなさまざまな用途で使用できます。DIY .ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 三角形のテーパー設計と精密なヤスリ Ability により、 3 本の角型ニードルヤスリは、彫刻家、時計製作者、金細工職人、計器メーカーなどで一般的に使用されています。 3 本の角型精密やすりの利点は何ですか. 3 本の角型精密やすりは、角の 90 ° 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具の一種です。3 本の角型精密やすりは、独自の先細設計により他のやすりでは対応できない狭いスペースや角度に入れるのに最適です。 針状のファイルを維持する方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
    仕様形状 = スリースクエア長さ = 160mm
  • やすり RS PRO 丸型 160mm RS PRO

    やすり RS PRO 丸型 160mm

    RS PRO
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの丸形精密やすりは、カーブしたエッジや円形のエッジのバリ取りや滑らかなバリ取りに使用する優れた手持ちやすりです。丸形ニードルヤスリは、凹状の表面や凸状の表面での作業に最適で、細型テーパー設計により、円形表面を拡大する場合にも適しています。Durable RS Pro 丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹凸のある面や凸状の面のバリ取りに最適な丸型設計 .穴の丸み付けや拡大に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去、ファイリング、及び平滑化を Faster 何枚の面を切断しますか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の先細の表面を備えており、すべての側面を使用できるため、円形の表面のバリ取りに最適です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様形状 = 丸型長さ = 160mm
  • やすり RS PRO ナイフ 160mm RS PRO

    やすり RS PRO ナイフ 160mm

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ナイフ精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドのナイフニードルは、スリムな先細設計のため、狭いスペースでのやすりがけやバリ取りに最適な優れた手持ちファイリング工具です。RS Pro ナイフニードルヤスリは、ダブルカットの表面を備えており、平面や角度のある面を効率的にファイリングし、木材、金属、プラスチックなどの素材を除去できます。ナイフニードルヤスリは、 RS Pro やすりハンドルにも対応し、快適性と操作性を向上しています。 特長と利点: .精密なファイリングに最適な、先細のスリムラインデザイン . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 .微細なポイントを使用すると、狭い空間の狭い開口部にアクセスできます 一般的な用途: エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY .時計製作 .復旧 このファイルはどのような材料で使用できますか. ナイフニードルヤスリは、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材と併用でき、先細の設計により、狭い場所や開口部での作業に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ナイフニードルヤスリは、セカンドカット面を備えており、効率的なバリ取りや表面のヤスリがけが可能です。 何枚の面を切断しますか. ナイフニードルヤスリは、内側に向けて 2 つのカット面と滑らかな表面を備えており、望ましくない表面に偶発的な損傷を与えることなく、狭い開口部やスペースをファイリングできます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
  • やすり RS PRO クロッシング 160mm RS PRO

    やすり RS PRO クロッシング 160mm

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro クロス精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのバレットニードルファイルをご紹介します。この Durable テーパーニードルヤスリは、さまざまな素材のバリ取りや平滑化に最適です。このヤスリ手動工具は、狭いスペースでの凸状及び凹状の表面へのアクセスに最適です。RS Pro クロスファイルは、 RS Pro ファイルハンドルにも対応しています。 特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 .さまざまな凹凸面と凹凸面に対応するための、 2 つの異なる丸み面 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 共柄やすりを交差させると、形状サイズが異なる 2 つの丸い切断面があり、バリを取り、さまざまな凹面や凸面を切断することができます。クロスニードルヤスリは、一般的に宝石職人や時計職人が使用し、先細のスリムデザインにより、ロックスミス及び銀三品に最適です。 ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。 ハンドルと併用できますか. RS Pro クロスやすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドル製品と互換性があり、快適性と制御性をさらに高めています。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
  • やすり RS PRO ハーフラウンド 160mm RS PRO

    やすり RS PRO ハーフラウンド 160mm

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 半丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの半丸形ニードルヤスリは、優れた汎用手持ち工具で、カーブしたエッジのバリ取りや滑らかなバリ取り、半円形の切断に使用します。半丸形ニードルヤスリは、汎用性の高い設計により、凹型、凸型、及びフラット表面での作業に最適です。Durable RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹状、凸状、及びフラットな表面のバリ取りに最適な半円形設計 .穴の切り出しに最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 半丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかにして成形するために使用できる、優れた汎用ニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去やバリ取りを Faster Rate で行います。 何枚の面を切断しますか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の半丸形表面と 2 枚目のカット平面を備え、非常に汎用性の高い手動ファイリング工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様形状 = ハーフラウンド長さ = 160mm
  • やすり RS PRO フラット 160mm RS PRO

    やすり RS PRO フラット 160mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro Diamond やすりキット 160 mm です 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこの 160 mm Diamond ファイルキットは、精密で高品質な仕上げが求められるさまざまな用途にファイリングするのに不可欠な工具キットです。やすりのコーティング Diamond グリットは、プッシュストロークとプルストロークをはっきり正確に研磨できます。また、横向きにも、鋼やカーバイドなどのさまざまな極硬素材の上でねじる動きになります。やすりは人間工学に基づいたハンドルも備え、一貫した操作性と快適性が得られます。 特長と利点 .さまざまな用途に合わせて 6 種類の Diamond ニードルファイルを使用できます .人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を実現 .カーバイドなどの硬い素材に最適 .任意のストロークパターンでファイルを作成します .細部まで正確に加工できます 一般的な用途 Diamond ニードルヤスリは、以下のようなさまざまな用途で、シャープネスを高めたり、ヤスリ .宝石類 .カーバイド切削工具 .サファイアやルビーなどの石の成形 .時計のバリ取りと回転のやり直し .ベーリングガラス .家庭用ツールをシャープにする Diamond ニードルヤスリとは何です Diamond ニードルヤスリは、カーバイドなど、通常のヤスリでは出せないような硬鋼を滑らかにしたり研ぎたりすることができるヤスリです。Diamond ファイルは、小さな歯ではなく Diamond グリットで構成されており、さまざまなファイリング技術が利用できます。Diamond ニードルヤスリは、精密なポイントがあり、狭いスペースでも精密に作業を行えます。 Diamond ファイルはどのように作成されますか. Diamond ニードルヤスリは、ニッケルを使用してスチールに電気めっき Diamond を生成し、より細かいファイルが得られます。 Diamond ファイルを使用する理由は何ですか. Diamond ファイルは、通常のファイルとは異なり、カーバイド鋼などの硬化素材を削り取ることができます。Diamond グリット構造により、あらゆるやすりがけ方向に使用することもできるため、非常に汎用的な工具になっています。Diamond ニードルヤスリは、リングシャンクなどの宝石類の複雑なデザインやスペースのバリ取りに最適です。また、ガラスやプラスチックなど、従来のヤスリを使用している場合に破断するおそれのある、はるかに脆い材料に使用する場合にも最適です。 RS Pro キットには何個のファイルが含まれていますか. RS Pro 160 mm Diamond ファイルキットは、さまざまな用途に適した 6 種類の Diamond ファイルが揃っています。Diamond ニードルヤスリは、以下のとおりです。平面 .半丸形 .ナイフ .ラウンド .正方形 .三角精密やすり Diamond ニードルヤスリは、どのような材料で使用できますか. Diamond ニードルヤスリは、硬化スチールからガラスまで幅広い材質で使用できるため、非常に汎用性の高い工具となっています。Diamond やすりは、ガラス、硬化鋼、カーバイド、宝石ストーンなどの材質で一般的に使用されています。
    仕様形状 = フラット長さ = 160mm
  • やすり RS PRO フラット 160mm RS PRO

    やすり RS PRO フラット 160mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1セット
    翌々日出荷
    RS Pro 160 mm 精密やすりセットです 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのこの 160 mm 精密やすり 6 点セットは、高品質仕上げを高精度で必要とするさまざまな用途にファイリングするために不可欠な工具セットです。RS Pro 精密やすりセットは、木材、金属、粘土など、さまざまな材質の平滑化、研磨、成形に最適です。 特長と利点 .さまざまな用途や材料に適合する、さまざまな 6 本のニードルヤスリ .正確に滑らかに、カット、シャープにすることができます .幅広い用途に適した各種形状のファイル .複雑な小型のデザインや素材を扱う作業に最適 . 取り扱いが簡単 一般的な用途 ニードルヤスリは、次のようなさまざまな用途で使用できます。金属 . 木工作業及び大工作業 .刻印 .抵抗感 .スムージング加工された宝石類 共柄やすりとは何ですか. ニードルヤスリは、木材やスチールなど、さまざまな材質の平滑化、研磨、及びバリ取りに使用する手持ち工具です。標準的なヤスリとは異なり、ニードルヤスリは、小さなスペースでも正確にヤスリがけできます。ニードルヤスリは、必要な用途に応じて、さまざまな粗さの切刃から構成されています。ニードルヤスリには、さまざまなサイズと長さのものがあり、ほとんどの場合、ハンドルとの互換性があります。 ニードルヤスリを使用する理由 ファインポイント機能を備えたニードルヤスリを使用すると、狭いスペースや複雑なデザインの素材で、エッジを滑らかに、シャープに、及びシェイプすることができます。技法と適切なタイプのニードルヤスリを組み合わせることで、必要な仕様に合わせてさまざまな仕上げを行うことができます。 セットに含まれるファイル数はいくつですか. RS Pro 精密やすりセットには、さまざまな材質や用途に対応できるように合計 6 本の精密やすりが付属しています。 セットの構成内容: . 平面 .半丸形 .手 .ラウンド .正方形 .三角 共柄やすりはどのような材料で使用できますか. 共柄やすりは、次のようなさまざまな材質に使用することができます。木材 . 金属 .石 .クレイ . ガラス .大理石
    仕様形状 = フラット長さ = 160mm
  • やすり RS PRO 160mm RS PRO

    やすり RS PRO 160mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1セット
    7日以内出荷
    ビニールウォレット. RS Pro 精密やすり. RS PRO のこの精密やすり 12 本セットは、精密作業に最適です。この高品質セットには、さまざまなプロファイルが含まれており、金属、木材、さらには石材の詳細な成形や平滑化が可能です。 12 種類の独自の部品により、加工物や材料から少量の材料を除去する必要があるほぼすべての用途で汎用性を発揮します。プロでも愛好家でも、このニードルヤスリコレクションには、必要なものがすべて揃っており、ビニールウォレット入りで提供されます。 キットの内容 このスイス式ニードルヤスリセットには、次のプロファイルが含まれています。 丸形、角形、三角形、半丸形、平形又は極薄平形、刃形、平形、両甲丸形、バレット形、こば丸形、溝切り、瓜核 特長と利点 12 種類の各種形状のスイス式ニードルヤスリ 優れた耐久性と使いやすさ 小型で繊細な用途に最適 バリ取り、チップガラス、ミラー、 Tile 、及びセラミックの固定に使用 用途情報 共柄やすりは非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形にどこでも使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
  • やすり RS PRO 140mm RS PRO

    やすり RS PRO 140mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ビニールウォレット
    仕様やすりの種類 = 精密やすりセット長さ = 140mm個数 = 12
  • やすり RS PRO 160mm RS PRO

    やすり RS PRO 160mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ビニールウォレット
    仕様やすりの種類 = 精密やすりセット長さ = 160mm個数 = 12
  • やすり RS PRO 160mm RS PRO

    やすり RS PRO 160mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    RS Pro Diamond ニードルヤスリセットです. RS PRO のダイヤモンドコーティングが施された産業用標準ニードルヤスリセットは、プロや愛好家に最適です。やすりは Diamond グリットでコーティングされており、タングステンカーバイド、セラミック、カーボン、ガラス、硬化スチールなど、精度と信頼性の高い素材で作業できます。 固有の形状の各 Diamond ファイル ; には、サイズの同じハンドルが付いています。コレットスタイルハンドルのスロットに差し込んで、さらに細かく制御できます(品番 734-416 などを参照)。 この 6 点セットは、便利なプラスチック製工具ポーチ入りで提供されます。 キットの内容 このキットには、 6 種類のダイヤモンドコーティングやすり(長さ 160 mm )が用意されています。 ラウンドプロファイル 半円形プロファイル 3 角形のプロファイル 正方形の形状 フラット / 極薄プロファイル ハンドプロファイル 特長と利点 ダイヤモンドコーティングされたニードルヤスリは、高耐久性を実現します 汎用性を高めるためのさまざまな形状 工具ウォレットで工具を乾燥した状態に保ち、整理します ファイルの長さは 160 mm です 用途情報 ニードルヤスリは、ジュエリーヤスリとも呼ばれ、非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形に使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様やすりの種類 = 精密やすりセット長さ = 160mm個数 = 6
  • 超精密細工ヤスリ丸型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    超精密細工ヤスリ丸型

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    材質SK-2長さ(mm)100硬度HRC62℃以上
  • 超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし WIZ'A

    超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし

    WIZ'A
    1,488税込1,637
    1個
    翌々日出荷
    すべりを防ぐローレット加工
    用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用なし
  • 超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし WIZ'A

    超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    すべりを防ぐローレット加工
    用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】60刃幅(mm)5刃厚(mm)1柄長さ(mm)70ヤスリ部形状適合材プラスチック用なし
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    当日出荷から3日以内出荷
    狭い箇所の研削に適しています。
    用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
  • 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ

    精密ニードルヤスリ 半丸

    バローベ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    狭い箇所の研削に適しています。
    用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
  • 精密やすり(5種) エスコ

    精密やすり(5種)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:5本組。精密仕上の最適な形状で高品質なやすりです。
  • 精密ヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    精密ヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    目の粗さ標準入数(本)1
  • 精密ヤスリ 5本セット リューター(日本精密機械工作)

    精密ヤスリ 5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
    セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305形状平型、半円、丸、角、三角目の粗さ標準入数(本)5
  • 精密ヤスリ ミネシマ

    精密ヤスリ

    ミネシマ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ホビー用工具。 模型製作に便利なヤスリ。
    用途プラモデル
  • 精密ヤスリ樹脂柄半丸 iHelp

    精密ヤスリ樹脂柄半丸

    iHelp
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状半丸型目の粗さ精密目
  • 精密ヤスリ樹脂柄平 iHelp

    精密ヤスリ樹脂柄平

    iHelp
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状平型目の粗さ精密目
  • 精密ヤスリ樹脂柄丸 iHelp

    精密ヤスリ樹脂柄丸

    iHelp
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状丸型目の粗さ精密目
  • 小細工ヤスリ樹脂柄 BIGMAN(ビッグマン)

    小細工ヤスリ樹脂柄

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
    用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。呼び寸法(mm)100目の粗さ中目
  • 精密ダイヤヤスリ BIGMAN(ビッグマン)

    精密ダイヤヤスリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
    用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当寸法(mm)(やすり)140
  • 細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り

    バローべ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り

    バローべ
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
精密ヤスリ