絞り込み
形状

三角(1)

丸(8)

半丸(1)

平(2)

角(9)
目の荒さ
- 中目(7)
- 極細目(1)
- 油目(1)
- 細目(4)
- 荒目(4)
幅(mm)
- 8
- 5.5(8)
- 6(17)
- 9(9)
- 9.3(6)
- 10(17)
- 11(17)
- 12(26)
- 12.2(5)
- 15(25)
- 15.5(6)
- 16(36)
- 17(5)
- 19.5(6)
- 20(27)
- 21(30)
- 24.5(6)
- 25(38)
- 30(26)
- 34(5)
- 幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 200(13)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(2)
- 木工(1)
- 樹脂(5)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(5)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(6)
200~220未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
粒度・番手
- その他(4)
その他
ブランド
- BAHCO(バーコ)(4)
- ツボサン(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミニター(1)
- FACOM(1)
- バローベエコノミー(1)
BAHCO(バーコ)・ツボサン・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・ミニター・FACOM・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

三角(1)

丸(8)

半丸(1)

平(2)

角(9)

ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
鉄工ヤスリ5種セット
BOSCH(ボッシュ)¥5,598税込¥6,1581式3日以内出荷5つの基本形状の金工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型、角型、三角型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状平複目・半円複目・丸単目・角複目・三角複目粒度中目質量(g)850刃長(mm)200本体寸法(mm)179×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)硬度HRC(刃部)63
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
鉄工ヤスリ角型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状角複目粒度中目質量(g)219刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)8刃厚(mm)8硬度HRC(刃部)63
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 8 x 8mm | CARMD200EMA
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています幅(mm)8全長(mm)200質量(g)120全高(mm)8適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
インダストリアルパック 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。材質高性能合金鋼形状丸
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。材質高性能合金鋼形状角