絞り込み
入数
ブランド
- モノタロウ(9)
- 重松製作所(352)
- 興研(293)
- 3M(スリーエム)(150)
- 山本光学(116)
- TRUSCO(70)
- エスコ(43)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(41)
- アイリスオーヤマ(34)
- 白元アース(34)
- ユニ・チャーム(33)
- SK11(33)
- RPB Safety(33)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- リーブル(17)
- 橋本クロス(17)
- Moldex(モルデックス)(16)
- 三光化学工業(16)
- 富士(16)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: マスク

防じんマスク 379-04
ユニット¥9,998税込¥10,9981ケース(10枚)3日以内出荷活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き。用途有機臭・油臭の発生する作業現場での防臭、原料の粉砕・混合・投入、プラスチック・ゴム成形加工、研磨、解体仕様国家検定合格第M50号摘要:10枚1ケーストラスコ品番739-9235
防じんマスク 379-03
ユニット¥12,980税込¥14,2781ケース(20枚)3日以内出荷スタンダードタイプの使い捨て式。使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。用途金属・鉱物の研磨、水・油のミスト、解体、原料の混合粉体仕様国家検定合格第M57号摘要:20枚1ケーストラスコ品番739-9227
防じんマスク 379-01
ユニット¥6,998税込¥7,6981ケース(10枚)3日以内出荷3M特許のクールフローバブルを装備し、呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。用途金属・鉱物の研磨、水・油のミスト、解体、原料の混合粉体仕様国家検定合格第M202号摘要:10枚1ケーストラスコ品番739-9201
呼吸がラクマスク ホワイト 頭掛け 100枚
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781箱(30箱×100枚)翌々日出荷シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。平ゴムタイプの頭掛けマスクです。一般作業用のマスクです。使い捨てマスクです。用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番705-3650材質本体:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、頭ゴム:ポリウレタン色ホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175
呼吸がラクマスク ホワイト 耳掛け 100枚
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781箱(30箱×100枚)当日出荷シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。一般作業用のマスクです。使い捨てマスクです。用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番705-3651材質本体:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン色ホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175
PS マスク2PLYライト 頭掛け(2)
PackStyle(パックスタイル)¥829税込¥9121袋(100点)6日以内出荷薄い生地でフィルター性能を保ちつつ、息苦しさを軽減したエコノミータイプです。材質不織布サイズ(mm)175×95
フィットチェックプローブ(50個入り)
カノマックス(KANOMAX)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)4日以内出荷マスクフィットテスターのフィットチェックプローブです。対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
AccuFIT9000 PROハードタイプキャリングケース
カノマックス(KANOMAX)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷マスクフィットテスターのハードタイプキャリングケースです。対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
ビースタイル 立体タイプ
白元アース¥1,198税込¥1,3181個(20枚)翌々日出荷顔にフィットして小顔に魅せるすっきり美しい輪郭に。マスクのカラー:バイカラータイプ ベージュ×ブラック。メイクがつきにくい、ふわっとしたやさしい肌ざわりの口もと素材(エアスルー素材)。印象的な目もとを演出するラウンドカット。耳が痛くない、ふんわり幅広耳ひも。アゴのラインをすっきりみせるスマートカット。息がラクな立体タイプ。色ベージュ×ブラックサイズふつう
デルガード エアリートマスク+(プラス)
阿蘇製薬¥599税込¥6591個(50枚)6日以内出荷・オメガプリーツで口元に空間ができ、唇に不織布が当たりにくい。・花粉、PFE、BFE、VFE99%カットするフィルターを使用
混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ブルー
リーブル¥699税込¥7691箱(100枚)6日以内出荷1.ノーズクリップ不使用のため、ノーズクリップの飛び出しや異物混入の心配がありません。2.ノーズクリップ不使用のため、調整なしで手間なく装着できます。またマスクへの接触も最小限で衛生的です。3.万が一食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。形状立体色ブルー幅(cm)横:11、縦:13構造2層
彩 やすらぎ潤いマスク 無香料 15回分
彩(SAI)¥1,298税込¥1,4281個(15枚)5日以内出荷つけた瞬間、サラッとなめらか。水分たっぷり、鼻・のどの乾燥対策に。独自開発のウェットフィルターポケットを採用。生地の端が鼻にあたらないから息がしやすい。フィルターを入れやすい。寝返りしてもフィルターが落ちにくい。
ビースタイル 立体タイプ ふつうサイズ ベージュ×ブラック
白元アース¥469税込¥5161個(7枚)翌日出荷小顔に魅せるフィット感の女性用立体マスク。すっきりみせるスマートカット。メイクがつきにくくやさしい肌ざわり。0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。マスクの色:ベージュ、耳ひも:ブラック。
使い捨て防塵マスク 5枚入
NSK(ナカニシ)¥4,598税込¥5,0581袋翌々日出荷手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。トラスコ品番162-8074
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品
カノマックス(KANOMAX)¥1,798,000~税込¥1,977,800~1セット35日以内出荷マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品
カノマックス(KANOMAX)¥1,998,000税込¥2,197,8001セット35日以内出荷マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ
カノマックス(KANOMAX)¥1,798,000税込¥1,977,8001台35日以内出荷マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)AC100~240(ACアダプタ・50/60Hz)測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)保存温度(℃)-20~50測定範囲(μm)0.015~1ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft Excel通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi動作温度(℃)15~35言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)1000(トータル)、350(サンプル)ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能動作湿度(%RH)20~85(結露を生じないこと)保存湿度(%RH)0~85(結露を生じないこと)対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ
カノマックス(KANOMAX)¥1,698,000税込¥1,867,8001台35日以内出荷マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft ExcelプロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
3D サージカルマスク PDM-01
TKG¥949税込¥1,0441個翌々日出荷着用時口元の空間が広く、呼吸がしやすく化粧移りも防げる3Dタイプ。 医療用マスク クラスI JIS規格適合相当品 PFEBFEVFE99%カットフィルター採用幅(mm)205寸法(mm)【ノーズピース】90×4【耳紐】4mm平ゴム色ホワイト高さ(mm)85
DewAir masmake 3D Mask
小津産業¥319税込¥3511個(14枚)4日以内出荷口もとに空間ができる立体構造で快適なつけ心地。オールシーズン使えるベーシックカラーを採用。マスクに耳ひもの跡がつきにくいこだわりの個別包装。耳にやさしいソフトな6mm幅の耳ひもを採用。高いバリア三層構造で細菌飛まつや花粉をしっかりガード。寸法(mm)112×137色ホワイトサイズM形態袋入り(個別包装)入数14枚
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ
興研¥23,980税込¥26,3781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X
興研¥25,980税込¥28,5781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
一定流量形エアラインマスク用腰バンド
重松製作所¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4


















![作業用防じんマスクバルブ3枚入 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830209-260105-02.jpg)
![作業用防じんマスク活性炭3枚入 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830200-260105-02.jpg)
![作業用防じんマスク5枚入 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830191-260105-02.jpg)