絞り込み
入数
ブランド
- モノタロウ(9)
- 重松製作所(352)
- 興研(293)
- 3M(スリーエム)(150)
- 山本光学(116)
- TRUSCO(70)
- エスコ(43)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(41)
- アイリスオーヤマ(34)
- 白元アース(34)
- ユニ・チャーム(33)
- SK11(33)
- RPB Safety(33)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- リーブル(17)
- 橋本クロス(17)
- Moldex(モルデックス)(16)
- 三光化学工業(16)
- 富士(16)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: マスク

P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RFA アルミ蒸着タイプ フィルタ別売り
重松製作所¥65,980税込¥72,5781個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。アルミ蒸着タイプ用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。アルミ蒸着タイプなので炉前作業に最適。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55型式検定合格番号Sy28RFT2・5:第TP137号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFX2・5:第TP136号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFT2:第TP135号(区分 通常風量形/PL1/B級)Sy28RFX2:第TP134号(区分 通常風量形/PL1/B級)適合フィルターT2.5、X2.5,T2,X2稼働時間(時間)フィルタT2・5取付け時:10.5~ / フィルタX2・5取付け時:10.0~ / フィルタT2取付け時:10.5~ / フィルタX2取付け時:10.0~指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
保護スポンジ#50980/10個 ☆
重松製作所¥4,398税込¥4,8381袋(10個)32日以内出荷ファンユニット内側の呼吸監視モニター開口部から異物が侵入し、誤作動を起こすのを防止するためのスポンジです用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099用
FU-60(80)用ワンタッチジョイント
重松製作所¥2,298税込¥2,5281個32日以内出荷送気管とファンユニットの接続がワンタッチで行えます。ファンユニット側の部品のみ交換可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具W80用
伝声器カバー#50954 ☆
重松製作所¥3,398税込¥3,7381個32日以内出荷センサー部への異物の侵入を防止します。アルミ蒸着タイプです。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RA、Sy28RFA用
パッキン#03123/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷面体とファンユニットの気密を確保します。ファンユニットホルダーと送気管の気密を確保します(Sy20のみ)用途Sy185、Syx099、Sy099、Sy20用
パッキン#03122/10個
重松製作所¥1,998税込¥2,1981袋(10個)32日以内出荷ろ過材又は吸収缶とファンユニットの気密を確保します用途Sy185、Sy11、Syx099、Sy099、Sy20用
W28用リテーナ止め具/4個
重松製作所¥4,398税込¥4,8381個32日以内出荷リテーナーが外れないように4か所の28リテーナ止め具が、リテーナを確実に固定します。用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
そのまま洗濯機で洗えるマスクケース
トレードワン¥219税込¥2411個5日以内出荷マスクケースにもなるマスク用洗濯ネット材質ネット/ポリエステル ファスナー/ポリエステル、スチール他色ピンク質量(g)22サイズ(mm)220×145×10
吸気口用W07金属プレフィルタ
重松製作所¥1,698税込¥1,8681個62日以内出荷火花や多量のスパッタが発生する作業時に使用します。用途電動ファン付呼吸用保護具 W07シリーズ 溶接作業用オプション品
W07金属プレフィルタ
重松製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷金属製プレフィルタです。グラインダー作業、溶接作業時等のスパッタからろ過材を保護します。用途電動ファン付呼吸用保護具 W07シリーズ 溶接作業用オプション品
活性炭マスク
アークランドサカモト¥679税込¥7471個翌々日出荷用途ほこりの多い場所での作業に仕様フィルター交換式材質PE フレーム+活性炭布寸法(mm)(約)D57×W92×H100(バンド除く)色ホワイト質量(g)(約)37ベルト長さ(cm)(約)100
簡易マスク
アークランドサカモト¥499税込¥5491個翌々日出荷用途ほこりの多い場所での作業に仕様フィルター交換式材質PE フレーム+不織布寸法(mm)(約)D57×W92×H100(バンド除く)色ホワイト質量(g)(約)42ベルト長さ(cm)(約)100
交換フィルター
アークランドサカモト¥149税込¥1641個翌々日出荷用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター材質不織布寸法(mm)D4×W83×H76(1枚あたり)色ホワイト質量(g)(約)2.1(1枚あたり)入数(枚)5適合マスクGTKM-01/GTKM-02
Sy28A用バッテリー BA-L2A アルミ蒸着品
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個92日以内出荷アルミ蒸着品です。リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A用バッテリーになります。
吸気口用押え枠W07
重松製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷フィルタカバー吸気口に吸気口用金属プレフィルタを取り付ける際に使用します。用途電動ファン付呼吸用保護具 W07シリーズ 溶接作業用オプション品
Sy28用バッテリー BA-L2
重松製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷リチウムイオン電池パックです。ファンユニットにワンタッチで着脱が可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28用バッテリーになります。
Sy28RF,Sy28Rシリーズ ユニットカバーJ
重松製作所¥789税込¥8681個5日以内出荷バッテリへの輻射熱の影響を軽減用途電動ファン付呼吸用保護具 Sy28R、Sy28RFシリーズ用オプション品
W28用バッテリーホルダー#03547
重松製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷バッテリーとファンユニットを接続するためのホルダです。用途電動ファン付呼吸用保護具 W28シリーズ 構成品
電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)
重松製作所¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)20以下適合マスクSy20粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2