研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
1,660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用。深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。
用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 種別マジック式 粒度800番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。 適合材プラスチック、金属など 砥材酸化アルミニウム 厚さ(μm)75 寸法(縦×横)(mm)280×228 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。 寸法(mm×m)200×6 仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。 形状シートタイプ 厚さ(mm)約5 基材ナイロン不織布 適合材金属、木工、樹脂など
1ロール
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工 寸法(mm)約230×280 基材Cw 適合材金属、木工、FRPなど 接着剤R/R
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。 サイズ100×915
1箱(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm)6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。 寸法(縦×横)(mm)150×85 適合材樹脂など
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cwクラフト紙 適合材木材、石膏、プラスチックなど 接着剤グルー/グルー
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

P1500相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用 適合材樹脂、金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 ブラシ長(mm)60 軸径6.35 材質ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材金属・非鉄金属、樹脂など
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス 寸法(mm)216×280 種別フィルム 形状シートタイプ 基材ポリエステルフィルム
1箱(50枚)
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります