絞り込み
粒度・番手
  • 36(1)
  • 60(3)
  • 180(2)
ブランド
  • 好川産業
  • モノタロウ(81)
  • エスコ(2,475)
  • ミニター(1,733)
  • ヤナセ(柳瀬)(901)
  • TRUSCO(665)
  • SK11(539)
  • イチグチ(511)
  • サンフレックス(506)
  • NSK(ナカニシ)(491)
  • リューター(日本精密機械工作)(384)
  • ツボサン(342)
  • マキタ(335)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • ヤマグチ(232)
  • 3M(スリーエム)(208)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(202)
  • アイウッド(192)
  • 高島産業(186)
  • FUJI STAR(三共理化学)(180)
  • 日本レヂボン(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金柄チャンネルブラシ 真鍮 好川産業

    金柄チャンネルブラシ 真鍮

    好川産業(1件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
    用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質真鍮毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ワイヤーブラシ 好川産業

    真鍮ワイヤーブラシ

    好川産業(9件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワイヤーブラシ 好川産業

    ステンレス ワイヤーブラシ

    好川産業(2件のレビュー)
    209税込230
    1本ほか
    当日出荷
    種類刷毛材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ブラシ 豚毛 好川産業

    竹ブラシ 豚毛

    好川産業
    149税込164
    1本
    当日出荷
    メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。
    用途メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄材質豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金柄チャンネルブラシ ワイヤー 好川産業

    金柄チャンネルブラシ ワイヤー

    好川産業
    289税込318
    1本
    当日出荷
    あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
    用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ワイヤー毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサーブラシ 好川産業

    コンデンサーブラシ

    好川産業(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。 傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
    用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適毛材豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシ (黒線) 好川産業

    ワイヤーブラシ (黒線)

    好川産業
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類刷毛材質(毛)ワイヤー主な用途建築用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金柄チャンネルブラシ ナイロン 好川産業

    金柄チャンネルブラシ ナイロン

    好川産業
    229税込252
    1本
    当日出荷
    あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
    用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ナイロン毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ブラシ ナイロン 好川産業

    竹ブラシ ナイロン

    好川産業
    169税込186
    1本
    当日出荷
    接着剤の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄などに最適です。
    用途背着材の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄種別尺一 機械植 曲型材質ナイロン全長(mm)292毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシ (白線) 好川産業

    ワイヤーブラシ (白線)

    好川産業(1件のレビュー)
    83税込91
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類刷毛主な用途建築用材質(毛)ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ研磨材 好川産業

    スポンジ研磨材

    好川産業
    229税込252
    1枚ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐久性の高い特殊なスポンジに高い研磨力を持つシリコンカーバイドが塗布されています。柔軟性がある為大変使いやすく平面から曲面、コーナーの部分まで美しく研磨する事ができます。また、目詰まりしたら水洗いする事で繰り返しご使用できます。
    用途ペイント前の下地研磨、ペイント落とし、金属のサビ落としにお使いください。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×140×5
  • 金柄チャンネルブラシ ステンレス 好川産業

    金柄チャンネルブラシ ステンレス

    好川産業
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
    用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ステンレス毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ小判型ブラシ 好川産業

    ミニ小判型ブラシ

    好川産業
    179税込197
    1個
    欠品中
    従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場! 手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。 様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。
    用途DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適材質ナイロン行数5毛色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×35×30
  • チャンネルブラシ 豚毛 好川産業

    チャンネルブラシ 豚毛

    好川産業
    699税込769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
    用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質豚毛毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSブラシ 好川産業

    NSブラシ

    好川産業
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ナイロンと真鍮を植え混ぜており清掃と研磨が一本で可能になります。
    用途サビ汚れ、サビ落とし、清掃、下地処理種別手植 曲型材質ナイロン・真鍮全長(mm)320毛丈(mm)約21RoHS指令(10物質対応)対応
  • DXマジック 好川産業

    DXマジック

    好川産業
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    詰まりのしないサビ取りタワシ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングシート 好川産業

    サンディングシート

    好川産業
    539税込593
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    サンドペーパーより丈夫で経済的です。平面だけでなく凹凸面にも使用できます。 薄くてしなりが良いため、門扉や自転車のサビ落し、木工や陶芸の仕上げ、建具などのポイント補修に。 サンドペーパーと違い、クシャクシャにしても何度でも使えます。
    サイズ(mm)140×115×5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルブラシ 好川産業

    ベベルブラシ

    好川産業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適
    用途平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。材質真鍮メッキ線ねじ径M10×1.5線径(mm)0.25
  • YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー 好川産業

    YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー

    好川産業
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える。効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具。【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減。1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制。2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止。3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献。3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上。作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減。M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能。振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現
    用途塗膜はがしグリーン取付M10ネジサイズ(mm)92適合塗膜ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ
  • サンディングフォーム 好川産業

    サンディングフォーム

    好川産業
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    強くて弾力のあるスポンジ樹脂に、粗さの異なる2種類の研磨剤を片面ずつ塗布。 耐水性があり、目詰まりしても水洗いをすれば元通りの効果が得られます。
    サイズ(mm)100×69×28RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材