研磨材 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
特価
本日12月24日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。
仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス
使用場所ガラス
セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!
軸径(Φmm)2.35
バフサイズ(Φmm)25
バフ厚さ(mm)3
1セット(2枚)
¥879
税込¥967
3日以内出荷
酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム研磨材:#8000相当
軸径(Φmm)3
全長(mm)50
高さ(mm)砥石:20
砥粒酸化セリウム研磨材
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石寸法(Φmm)外径10
推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5439
質量(g)81
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
粒度180
砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド
種別ダイヤガラス
寸法(mm)直径:100、穴径:16
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合工具4型ジスクグラインダー
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去
寸法(mm)80×115
成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子
使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。
種別ベルクロ式
タイプベルクロ式
適合材ガラス
鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに!
ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。
固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。
用途浴槽の鏡・ガラス
洗面台の鏡・ホーロー
ご家庭のガラス
粒度#4000相当
寸法(mm)100×50×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去
外径(mm)125
成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子
使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。
種別ベルクロ式
適合材ガラス
こんなお得な商品も!
酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤B
研削角度(°)15~30
適合材石材、ガラス
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)8
砥粒PVA+GC
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
色ピンク
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540
適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
粒度♯700
適合中仕上用
トラスコ品番171-4520
材質/仕上SS-400
砥材ダイヤモンド
質量(g)309.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
材質/仕上SS-400
適合粗仕上用
トラスコ品番171-4511
粒度♯170
砥材ダイヤモンド
質量(g)311.2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに
適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。
仕様砥材・粒度・硬度:GC24M
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材石材やガラス
最高使用周速度(m/s)72
早く楽に精度よく砥げ、平面修正が省けムラなく常に水平が保てます。
用途セラミックス、ガラス、研削用チップ等の難削材研磨に!
粒度♯1200
適合精密仕上用
トラスコ品番171-4538
材質/仕上SS-400
砥材ダイヤモンド
質量(g)306.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×30×8
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約2
穴径(Φmm)15
粒度P80
砥材C
使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下
主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2
粒度#60
高さ(mm)6.0
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
直径(mm)6.4
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。
用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。
材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン
寸法(mm)約96×60×32
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。
仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス
使用場所ガラス
セット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
寸法(mm)STダイヤクロスシート(75x110)、ガラスPROシート(80x115)、クッションパッド(72x106)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
欠品中
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工
材質ソーダライム系ガラス
形状球状
硬度高硬度
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5437
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
粒度600
寸法(mm)20×520
砥材A(溶融アルミナ)
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
1箱(20本)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(mm)540
寸法(mm)30×540
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。