研磨材 :「クシ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
タイプ鋼線メッキΦ0.25
寸法D(mm)25
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。
用途各種部品の内外のバリ取り。小径の異形穴・交差穴のバリ取り。油圧部品の奥穴のバリ取り。内径部の粗し・仕上げ処理
適正回転数(min-1)2,500~8,000
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途鏡面仕上げ
粒度-
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質ゴム
質量(g)56
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
適応一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
こんなお得な商品も!

パッド ランダムサンダ用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)50
質量(g)23
ねじ寸法5/16
トラスコ品番402-8864
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)125
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番495-9035
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE
質量(g)130
タイプミディアム(中仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。
外径(Φmm)125
砥材A
種別マジック式、穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材ステンレス
硬度4
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック脱着式の研磨紙を貼り付けて使用するツールです。アルミ製で軽いため、長時間の作業でも疲れが少なくて済みます。
幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
手すり・トタンのサビ落し、コンクリート面の汚れ落としに。
粒度#220
幅(mm)153
高さ(mm)65
奥行(mm)11
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。
直径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。
サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7340
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,495
税込¥4,945
当日出荷
バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
寸法(Φmm)150
材質スポンジ
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
用途一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダー
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
材質ゴム
仕様マジック式
トラスコ品番753-4655
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)120
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。
寸法(Φmm)150
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)95
仕様マジック式
トラスコ品番732-7391
適合機種ランダムアクションサンダーPEX270
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別スカット
材質(アダプター)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様マジック式
適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE
材質ゴム
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式、耐久性重視。
用途自由なサイズにカットして素材に貼り付けることができる両面テ-プ付ス-パ-アシレックス用面ファスナ-です。ス-パ-アシレックスを手持ちの様々な形状・材質の素材に付けて使用したい場合に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色緑
軸長(mm)30
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。
弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。
飛散が少なく安全性も抜群。
ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
粒度180
軸径(Φmm)6
適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど
線径(Φmm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。
スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去
仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1
成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部
材質金属系
形状多角形
硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)
RoHS指令(10物質対応)対応
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)150
仕様マジック式
トラスコ品番732-7358
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
質量(g)158
タイプハード(粗仕上げ)
アズワン品番65-1946-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
質量(g)155
仕様マジック式
トラスコ品番732-7331
適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE
材質ゴム
タイプソフト(仕上げ)
外径(Φmm)150
アズワン品番65-1946-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)114
仕様マジック式
トラスコ品番732-7315
適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質ゴム
タイプミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状ツクシ(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。