研磨材 :「サンダー ヤスリ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2438
幅(mm)50
色黄
高さ(mm)50
奥行(mm)150
目の粗さ中目
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
砥材A
適合材各種金属
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途木材の研削、研磨に使用されます。
セット内容ドラム、専用アーバー、イバラ目ヤスリ×1
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
基材A
砥粒A
寸法(縦×横)(mm)230×93
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。
全長(mm)258
目の粗さ荒目/中目
1インチ当たり山数10/24
有効刃長(mm)200
1パック(1枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。
長さ(mm)228
幅(mm)93
寸法(mm)140×100
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途木材の研削、研磨に使用されます。
セット内容イバラ目ヤスリ×1、替えバンド#120×1
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
適合本体BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)
タイプクランプ式
砥粒WA
寸法(mm)93×228
・安心安全の日本製。・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能。・手作業用としても使用可能
用途木工磨きに
仕様電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能
セット内容80番、150番、240番が各2枚(計6枚)
材質【本体】Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド
寸法(mm)(1枚あたり)230×92
色ホワイト
ペーパー番手80番、150番、240番
適合材木工用
入数6枚
1個
¥280
税込¥308
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
スコッチブライトとサンドペーパーを交互に束ね放射状に加工したサンダーです。スコッチブライトの柔らかさとペーパーの研削力を併せ持った研磨力が特長です。
軸径(Φmm)6
形状放射型
タイプサンドペーパーMIX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
入数1
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)60
高さ(mm)25
粒度400
トラスコ品番853-0106
質量(g)81
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
高さ(mm)25
粒度400
トラスコ品番853-0102
質量(g)67
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)80
高さ(mm)25
粒度320
トラスコ品番853-0109
質量(g)141
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)60
高さ(mm)25
粒度320
トラスコ品番853-0105
質量(g)81
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)40
高さ(mm)25
粒度240
トラスコ品番853-0096
質量(g)49
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)80
高さ(mm)25
粒度240
トラスコ品番853-0108
質量(g)141
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)60
高さ(mm)25
粒度240
トラスコ品番853-0104
質量(g)81
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)40
高さ(mm)25
粒度180
トラスコ品番853-0095
質量(g)49
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
高さ(mm)25
粒度320
トラスコ品番853-0101
質量(g)67
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)40
高さ(mm)25
粒度320
トラスコ品番853-0097
質量(g)49
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
高さ(mm)25
粒度240
トラスコ品番853-0100
質量(g)67
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)80
高さ(mm)25
粒度180
トラスコ品番853-0107
質量(g)141
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)60
高さ(mm)25
粒度180
トラスコ品番853-0103
質量(g)81
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)80
高さ(mm)25
粒度400
トラスコ品番853-0110
質量(g)141
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
高さ(mm)25
粒度180
トラスコ品番853-0099
質量(g)67
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
適合本体ペンサンダー(No.28594)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適
基材紙
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。