研磨材 :「研磨 パイプ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
材質アランダム
幅(mm)25
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
外径(Φmm)100
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320
砥粒種類アルミオキサイト
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質ワイヤー
軸径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。
パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。
粒度#320
長さ(m)10
研磨材の構造不織布
グレードVF(ベリーファイン)
砥粒A(酸化アルミニウム)
適合材鋼板、アルミなど
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
パイプ内外面のバリをきれいに除去します。
寸法A(mm)35
タイプ鋼線Φ0.3
寸法D(mm)30
寸法B(mm)35
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥37,980
税込¥41,778
22日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質ワイヤー
高さ(mm)1210
幅(mm)60
奥行(mm)12
質量(g)340
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)168
エスコ品番EA109AB-4
軸径(Φmm)5.8
サイズブラシ:3/8inch
寸法D(mm)33
寸法B(mm)30
寸法C(mm)88
材質(柄部)プラスチック製
適合パイプ冷媒管:1/2inch給湯管:3/8inch
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)168
エスコ品番EA109AB-3
軸径(Φmm)4.5
サイズブラシ:1/4inch
寸法D(mm)33
寸法B(mm)25
寸法C(mm)88
材質(柄部)プラスチック製
適合パイプ冷媒管:3/8inch給湯管:1/4inch
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)168
エスコ品番EA109AB-6
軸径(Φmm)6.5
サイズブラシ:5/8inch
寸法D(mm)33
寸法B(mm)35
寸法C(mm)88
材質(柄部)プラスチック製
適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)168
エスコ品番EA109AB-7
軸径(Φmm)6.5
サイズブラシ:3/4inch
寸法D(mm)33
寸法B(mm)35
寸法C(mm)88
材質(柄部)プラスチック製
適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)168
エスコ品番EA109AB-5
軸径(Φmm)6
サイズブラシ:1/2inch
寸法D(mm)33
寸法B(mm)35
寸法C(mm)88
材質(柄部)プラスチック製
適合パイプ冷媒管:5/8inch給湯管:1/2inch
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
パイプの内、外側兼用ブラシです。半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
寸法A(mm)65
エスコ品番EA109AE-5
寸法B(mm)45
寸法C(mm)35
適合パイプ5/8inch(冷媒)、1/2inch(給水)
材質(カバー)プラスチック製
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)80
エスコ品番EA109AD-7
軸径(Φmm)6.5
サイズブラシ:3/4inch
シャンク1/4inch
寸法B(mm)28
寸法C(mm)44
適合パイプ7/8inch
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)80
エスコ品番EA109AD-5
軸径(Φmm)6
サイズブラシ:1/2inch
シャンク1/4inch
寸法B(mm)28
寸法C(mm)44
適合パイプ5/8inch
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)80
エスコ品番EA109AD-4
軸径(Φmm)5.8
サイズブラシ:3/8inch
シャンク1/4inch
寸法B(mm)25
寸法C(mm)44
適合パイプ1/2inch
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。幅広い用途に使われている万能タイプです。ステンレス、アルミなどのヘアライン加工や鋼板、パイプなどの錆取り、傷ぼかし、汚れ取りなどいろいろな用途で使用されています。
用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など万能型
粒度P240-P320相当
番手240-320
関連資料(1.02MB)
商品タイプファイン
1箱(20枚)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール
寸法A(mm)80
エスコ品番EA109AD-3
軸径(Φmm)4.5
サイズブラシ:1/4inch
シャンク1/4inch
寸法B(mm)25
寸法C(mm)44
適合パイプ3/8inch
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。)
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付筒型ブラシ(コーナー)
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥689
税込¥758
4日以内出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。