研磨材 :「研磨工具」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02
軸径(Φmm)3
1セット(40本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
材質ステンレス線(SUS304)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。
錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。
NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工
適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角対辺(mm)6.35
直径×幅W(mm)30×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
HFBRポリッシュキット. セットの内容:. 研磨工具 研磨紙1枚、600グレイン 目の細かい研磨紙1枚、3 μm
仕様アプリケーション = Broadcom汎用リンクファミリのコネクタ及び光ファイバコンポーネントキットの内容 = 3 μmピンクラッピングフィルム、600グリット研磨紙、研磨固定具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。
セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤
寸法(mm)オフセットサイザル:100×15
取り付け工具ディスクグラインダ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質アルミナ(研磨材)
基材綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)100×915
接着剤レジンボンド
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
万能の手を最大限に活かす。
150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。
台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。
サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。
ステンレスのヘアーライン加工。
手研磨用
寸法(mm)150×230
種別スコーライト
研磨材の構造不織布
適合材金属、木工、プラスチック、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材
入数5
先端径(Φmm)13×14
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
トラスコ品番499-4124
軸径(Φmm)2.34
幅(mm)30
全長(mm)70
タイプ12本線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛丈(mm)30
毛材ピアノ線
外径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.8
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])15300
トラスコ品番765-3280
材質ゴム
穴径M10
各粒度が1本ずつ入ったお試しセットです。不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨
軸径(Φmm)3
粒度240・320・400・600・800・1000・1500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材
入数7
先端径(Φmm)13×14
1セット
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。
セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤
材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素
寸法(mm)オフセットフェルト:100×15
取り付け工具ディスクグラインダ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ディスク状に圧縮した砥粒入り不織布の研磨工具で、溝やスリット部の研磨工程に最適です。ディスク端面はもちろん、側面を使用してのバリ取りや研磨加工等にもご使用いただけます。軸無しディスクは、M3タイプのマンドレールに装着してご使用ください。何枚か重ねての使用も可能です。画像はイメージです。
用途ディスク端面、側面を使用してのバリ取りや研磨加工等
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
先端径(Φmm)30×t1.3
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)50×75×厚さ3
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8
シャンク径(Φmm)3
シャンク長(mm)52
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
関連資料(3.64MB)
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線
軸長(mm)33
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。
金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。
ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)95
粒度60
適合材ステンレス、アルミ等
ねじ径M10×P1.5
材質ナイロン(砥粒入り)
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
毛丈(mm)22
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
材質フェルト
形状砲弾型
許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000
軸六角軸
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3
関連資料(3.64MB)
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
材質フェルト
形状円筒型
許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000
軸六角軸
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様角砥石
砥材溶融アルミナ
適合材刃物・工具
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質ステン線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
寸法(mm)100×915
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造研磨布
基材コットン混紡布
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。