研磨材 :「研磨砥石」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 Z
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
こんなお得な商品も!
ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(mm)150
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)25.4
粒度80
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA
結合剤V35R
適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60
砥石サイズ(mm)170×55×30
砥材炭化ケイ素質
質量(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用
砥材85A
適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼
最高使用周速度(m/s)40
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。
砥粒A(褐色アルミナ質)
適合材金属、ガラス、宝石など
こんなお得な商品も!
ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
こんなお得な商品も!
オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。
粒度A36P
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
最高使用周速度(m/min)3000
対応機種電気ドリル
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150
セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600
粒度120、180、240、320、400、600
適合材金型
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。
ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。
硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適
砥粒中硬
結合剤V
適合材プラスチック金型
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)3
粒度(#)3000
軸長(mm)30
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。
ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。
60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。
ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。
形状円筒型
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径×軸長(mm)3×30
適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)3
粒度(#)1000
軸長(mm)30
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
タイプ非金属・アルミ用
材質SG
面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。
仕様最高使用回転数(rpm):30000
軸径(Φmm)3
粒度(#)320
軸長(mm)30
適合材ガラス
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ一般金属用
仕様アングル
材質SW
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般金属
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として
適合機種TDS-75F
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
材質SW
軸径(Φmm)3
タイプ一般金属用
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
仕様最高使用回転数(rpm):20000
軸径(Φmm)3
粒度(#)80
軸長(mm)50
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ非金属・アルミ用
仕様アングル
材質SG
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材非金属・アルミ
切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨
軸径Φ3
軸長(mm)30
適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
軸長(mm)50
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
厚さ10
最高使用周速度(m/min)2700
適合材一般金属
研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。
ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り
砥粒中硬
結合剤V
適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。