研磨材 :「3M 研磨剤」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm[Φinch])50.8[2]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
ワンタッチタイプのカットシートです。
ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
こんなお得な商品も!

ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。
材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド
長さ(mm)230
幅(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 1327
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。
用途金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。
用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等
厚さ(mm)5
縦(mm)140
横(mm)114
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7
適合ツールΦ100エアーグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
こんなお得な商品も!

研磨パッド #800
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ
粒度#800
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6390
色灰
砥材S(シリコンカーバイト)
グレードUF
こんなお得な商品も!

研磨パッド #400
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ
粒度#400
寸法(mm)150×230
トラスコ品番114-7814
色緑
砥材S(シリコンカーバイト)
質量(g)32
グレードSF
アズワン品番2-7694-07
1箱(20枚)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨たわし
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色こげ茶
研磨材の構造不織布
こんなお得な商品も!

研磨パッド 高耐久・高研削 #320
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。
寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。
ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。
4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。
もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など
寸法(mm)150×230
粒度#320
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
こんなお得な商品も!

研磨パッド #180
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン
皮膜剥離
粒度#180
寸法(mm)150×230
トラスコ品番126-6349
色茶
砥材A(酸化アルミニウム)
質量(g)67
グレードCP-M
アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。
寸法(mm)150×230
質量(g)32
こんなお得な商品も!

研磨パッド ロール
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
柔軟性がありますので曲面によくなじみます。
ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。
住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。
作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。
木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。
金属、樹脂の化粧仕上げ。
塗装前の肌荒らし。
寸法(mm×m)200×6
仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。
形状シートタイプ
厚さ(mm)約5
基材ナイロン不織布
適合材金属、木工、樹脂など
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。
被研磨物の表面を削り過ぎることがない。
紙ヤスリのような目詰まりがない。
繊維がやぶれにくく、何回も使える。
滑らかで均一な研磨面が得られる。
水、油や工業用洗剤が併用できる。
サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状64mm幅ロールタイプ
粒度#320
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-14
高さ(mm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
トラスコ品番114-7815
材質砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
色栗色
砥粒酸化アルミニウム
仕上がり相当番手#60
適合材金属
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm[Φinch])76.2[3]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック
ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン
ケレン用
粒度#60
寸法(mm)150×230
トラスコ品番170-3692
色栗
砥材A(酸化アルミニウム)
質量(g)67
グレード-
アズワン品番2-7694-01
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
用途磨き作業時の目消し作業に。
トラスコ品番250-1324
アズワン品番65-1948-76
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
長さ(mm)533
幅(mm)30
砥材アルミナ砥粒
周長(mm)533
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。