研磨材 :「3M 研磨剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
1,525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨 適合材金属、木工 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 厚さ(mm)5 グレー 質量(g)20
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
1箱(1巻)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
サイズ75mm×10M巻 タイプワンタッチ
1箱ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 76.2mm(3インチ)外径6mm軸付 3M(スリーエム) 動画あり
ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm[Φinch])76.2[3] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm)230 幅(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 1327
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

曲面によくなじむ柔軟性があります。 目詰まりしにくく水洗いも可能です。
用途金属の汚れ落としに。 木工品の研磨に。 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114
1パック(2枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。
用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等 厚さ(mm)5 縦(mm)140 横(mm)114
1枚(12ピース)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度#800 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6390 砥材S(シリコンカーバイト) グレードUF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム) 動画あり
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など 寸法(mm)150×230 粒度#320 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ 粒度#400 寸法(mm)150×230 トラスコ品番114-7814 砥材S(シリコンカーバイト) 質量(g)32 グレードSF アズワン品番2-7694-07
1箱(20枚)
6,198 税込6,818
当日出荷

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。 寸法(mm)150×230 質量(g)32
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度#180 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6349 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレードCP-M アズワン品番2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。 寸法(mm×m)200×6 仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。 形状シートタイプ 厚さ(mm)約5 基材ナイロン不織布 適合材金属、木工、樹脂など
1ロール
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA819AS-12 外径(Φmm)22
1個
550 税込605
当日出荷

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
1枚
特価
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン ケレン用 粒度#60 寸法(mm)150×230 トラスコ品番170-3692 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレード- アズワン品番2-7694-01
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。 150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。 手すり、屋根などのケレン作業に最適。 トラスコ品番114-7815 材質砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)230 幅(mm)150 栗色 砥粒酸化アルミニウム 仕上がり相当番手#60 適合材金属
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります