カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(2)
        • 切断(1)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(1)
        • 軸付研磨(6)
        • 研磨材料(2)

研磨材 :「GC20」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(10g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • 軸付砥石GC(丸型) H&H

    軸付砥石GC(丸型)

    H&H
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    軸径(Φmm)6形状丸型粒度#80丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
  • エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 非金属用

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
  • 精密研磨材 ラピカ KOVAX(コバックス)

    精密研磨材 ラピカ

    KOVAX(コバックス)
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
    用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ20 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ20

    ミニター
    4,598税込5,058
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-6987軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ20 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ20

    ミニター
    4,598税込5,058
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-6988軸径(Φmm)6粒度220高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ20 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ20

    ミニター
    5,198税込5,718
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-6989軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
  • 朝日虎印 GC220グリーン砥石 サンタイガー

    朝日虎印 GC220グリーン砥石

    サンタイガー(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
    用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用材質GC長さ(mm)205幅(mm)66粒度240厚さ(mm)34研磨対象各種包丁
  • ドレッサースティック砥石 クレトイシ

    ドレッサースティック砥石

    クレトイシ
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度G
  • ビットセット 29PCS EARTH MAN

    ビットセット 29PCS

    EARTH MAN
    4,498税込4,948
    1セット(29本)
    当日出荷
    丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
    セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35
  • 軸付砥石(六角軸) GC H&H

    軸付砥石(六角軸) GC

    H&H
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
    用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材