研磨材 :「SFディスク」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂
磁石寸法(mm)Φ100
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
こんなお得な商品も!

麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

フェルトディスク フラップタイプ
モノタロウ
¥449
税込¥494
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ!
フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)10
材質フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質(本体)麻、(糸)純綿
回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。
外径(mm)90
穴径(Φmm)15
直径(Φmm)90
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。