カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(28)
        • 切断(29)
        • ディスク研磨材(8)
        • マジックディスク・サンディングペーパー(6)
        • 研削砥石(4)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(2)
        • 軸付研磨(44)
        • 研磨材料(4)
絞り込み
粒度・番手
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

研磨材 :「T3」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニモ ホルダー t=3mm ミニター

    ミニモ ホルダー t=3mm

    ミニター
    3,898税込4,288
    1袋(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番751-1264質量(g)20ねじ径(mm)6有効長(mm)18
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(3mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • 鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン

    鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目

    ツボサン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • スコーライトホイルT イチグチ

    スコーライトホイルT

    イチグチ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
  • ジャーンカット ニューレジストン

    ジャーンカット

    ニューレジストン(21件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • ポリライトホイルT イチグチ

    ポリライトホイルT

    イチグチ(4件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸径3mm軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 標準切断砥石 つるぎ305 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ305

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
    用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
  • ダイヤモンドバー 8本組セット TRUSCO

    ダイヤモンドバー 8本組セット

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1セット(8本組)
    当日出荷
    超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
    仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本軸径(Φmm)3質量(g)51.2
  • グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ

    グローバルソーステンレス専用チップソー

    モトユキ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
    用途ステンレス用。
  • ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)

    ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
    寸法(mm)228×280
  • カップ砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カップ砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合本体マイクロアングルグラインダー(AG3-90DX2、AG3-120DX2)
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用) サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)

    サンピース
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
  • エンド型軸付ワイヤーブラシ(6mm軸) エスコ

    エンド型軸付ワイヤーブラシ(6mm軸)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
  • ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm TRUSCO

    ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
  • ステンレス用チップソー TRUSCO

    ステンレス用チップソー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
    用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
  • ステンレスカットソー2 チップソージャパン

    ステンレスカットソー2

    チップソージャパン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンカット(ステン用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
  • 超硬チップソー 新ダイワ

    超硬チップソー

    新ダイワ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    用途鉄工用適合機種LA305-C刃数60厚さ(mm)2.2内径(Φmm)25.4外径(Φmm)307適合切断材鉄工
  • グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ

    グローバルソー 軽天専用チップソー

    モトユキ
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
    用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
  • ペッタンペーパー(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンペーパー(アルミナ)

    ヤナセ(柳瀬)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    中~仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。
    適合材金属、木材
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    15,980税込17,578
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
  • 超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)

    スーパーツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • CBNインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    CBNインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り粒度140/170
  • ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
  • ジャーンカット 軽天用 ニューレジストン

    ジャーンカット 軽天用

    ニューレジストン
    6,798税込7,478
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
  • XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC フロートホルダー

    ジーベックテクノロジー
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)
  • CBNバー (シャンク3mm) TRUSCO

    CBNバー (シャンク3mm)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
    用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
  • 超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • ディスクタイプCBNバー (軸3mm) TRUSCO

    ディスクタイプCBNバー (軸3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
    用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
  • サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用) サンピース

    サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)

    サンピース
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
    用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
  • 検定ヤスリ ツボサン

    検定ヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
    ヤスリ部形状適合材
  • サーメットチップソー(ステンレス用) 新ダイワ

    サーメットチップソー(ステンレス用)

    新ダイワ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    適合機種LA305-C
  • 水性ダイヤスラリー コスモステクノ

    水性ダイヤスラリー

    コスモステクノ
    3,998税込4,398
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    実績のあるラップ液をベースとして使用しておりほとんど臭いがありません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。 沈降しているダイヤがなくなるまでよく振ってからご使用ください。
    用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。仕様水性
  • 超硬ロータリーバーセット ミニボックス ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバーセット ミニボックス

    ウォーターミルズ
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    刃径公差h7シャンク径公差h6
  • トクマルチップソー鉄専用 TRUSCO

    トクマルチップソー鉄専用

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。仕様紙箱入トラスコ品番837-0574材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬刃数60質量(g)914最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.0外径(mm)305穴径(mm)25.4切断能力(mm)鉄鋼82018年トラスコ掲載ページ5 0764

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

t3 球特集
おすすめ人気ランキング
研磨材