絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(3)
  • 1.0~1.5未満(5)
  • 1.5~2.0未満(10)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(102)
  • 大平産業(34)
  • STS(24)
  • シンワ測定(9)
  • ムラテックKDS(8)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](8)
  • 江崎機械工業(6)
  • アックスブレーン(3)
  • エスコ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マキタ(3)
  • SLIK(スリック)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • Y'sGOD(2)
  • 光明理化(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(3)
1.0~1.5未満(5)
1.5~2.0未満(10)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
  • 三脚固定用チェーン マイゾックス

    三脚固定用チェーン

    マイゾックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
    用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
  • コンパクトプリズム三脚 マイゾックス

    コンパクトプリズム三脚

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
    用途DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)600質量(kg)1.1頭部形状回転グリップ全縮(mm)459マイゾックスコード220872
  • 三脚スプレッダー M-SP3 マイゾックス

    三脚スプレッダー M-SP3

    マイゾックス
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
    用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用付属品専用ケース幅(mm)約310(伸縮)質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75
  • レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックス

    レーザー墨出器専用エレベータ三脚

    マイゾックス(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
    仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328全長(mm)1695質量(kg)1.35全縮(mm)610取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
  • ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に付属品スパナ材質アルミ製全長(mm)1700質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
  • サンレッグDX マイゾックス

    サンレッグDX

    マイゾックス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
    全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
  • ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス

    ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置にトラスコ品番735-6251材質アルミ全長(mm)755質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
  • エレベーター三脚 マイゾックス

    エレベーター三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
    全長(mm)1901質量(kg)6.1全縮(mm)927昇降幅(mm)エレベーター:604定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
  • 三脚専用ケース マイゾックス

    三脚専用ケース

    マイゾックス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
    用途三脚の収納に仕様一般三脚用外径(Φmm)220マイゾックスコード211057
  • ミニプリズム三脚 マイゾックス

    ミニプリズム三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    回転グリップがスライドし、調整が簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)900質量(kg)1.55頭部形状回転グリップ全縮(mm)620スライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
  • バイポッド マイゾックス

    バイポッド

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
    用途BIP-180用交換部品
  • ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックス

    ランドレッグ ワンタッチ式

    マイゾックス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
    全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
  • 精密木脚 デュアルロックタイプ マイゾックス

    精密木脚 デュアルロックタイプ

    マイゾックス
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
    付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー材質木製全長(mm)1691質量(kg)8.2オレンジ全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56マイゾックスコード222058
  • ランドレッグ(オレンジ) 35ミリ  平面 マイゾックス

    ランドレッグ(オレンジ) 35ミリ 平面

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    平面・35mm
    マイゾックスコード221398
  • 精密木脚 PMW3-OL マイゾックス

    精密木脚 PMW3-OL

    マイゾックス
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
    全長(mm)1753質量(kg)6.7オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
  • 平板測量器 マイゾックス

    平板測量器

    マイゾックス
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
    用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
  • マグネット式レベルアーム ブルーアーム マイゾックス

    マグネット式レベルアーム ブルーアーム

    マイゾックス
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
    用途マグネットが使えるところでのレベル出し仕様レベル用(5/8inch)寸法(mm)(吸着面)100×260使用温度(℃)80(短時間上限:120)吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265)マイゾックスコード219949
  • プリズム三脚 マイゾックス

    プリズム三脚

    マイゾックス
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    回転グリップ方式なので調整も簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの支援付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)1230質量(kg)1.45頭部形状回転グリップ全縮(mm)760マイゾックスコード41021
  • サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 マイゾックス

    サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面

    マイゾックス
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
    トラスコ品番735-6498全長(mm)1100質量(kg)3.5オレンジ全縮(mm)750定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
  • エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C マイゾックス

    エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
    用途レーザー墨出器の設置仕様専用ケース付トラスコ品番408-8336材質アルミ合金質量(kg)2.2全縮(mm)585取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)245使用高さ(mm)585~1240マイゾックスコード213696
  • 三脚キャスター Dolly マイゾックス

    三脚キャスター Dolly

    マイゾックス
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    三脚をつけたままスムーズな移動 折り畳み式キャスター付三脚用台車。 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。 足で踏むだけで固定できるストッパー付。 持ち運びに便利なハンドル付。 ワンタッチで折りたたみ可能。
    付属品専用ケース適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)質量(kg)2.7材質(本体)アルミ段数2耐荷重(kg)20収納寸法(mm)170×190×470車輪間隔(mm)700~950
  • スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックス

    スキャナ用三脚TRIPEAKS

    マイゾックス
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
    付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
  • エレベーター三脚(墨出器専用) マイゾックス

    エレベーター三脚(墨出器専用)

    マイゾックス
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
    全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950
  • 精密木脚 35ミリ 平面 マイゾックス

    精密木脚 35ミリ 平面

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    平面脚頭定芯桿 35mm
    マイゾックスコード222054
  • 軽天用エレベーター三脚 マイゾックス

    軽天用エレベーター三脚

    マイゾックス
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
    用途高所での墨出しに全長3010質量(kg)6.8全縮(mm)1260昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148使用高さ(mm)約2900マイゾックスコード217425
  • ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックス

    ランドレッグ・デュアルロックタイプ

    マイゾックス
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に仕様5/8inch・平面材質アルミ全長(mm)1700質量(kg)4.3色(本体)オレンジ全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード219344
  • ランドレッグ(オレンジ)・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ(オレンジ)・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
  • ランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
    マイゾックスコード221402
  • フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん マイゾックス

    フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん

    マイゾックス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に付属品ケース適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.6全縮(mm)810スライド幅(mm)150マイゾックスコード217198
  • GPSスカイレッグ360 マイゾックス

    GPSスカイレッグ360

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
    用途GNSSアンテナの設置に仕様5/8inch・平面材質アルミ全長(mm)3570質量(kg)6.3色(本体)オレンジ全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
  • 水平微調整三脚アダプター RL-TB マイゾックス

    水平微調整三脚アダプター RL-TB

    マイゾックス(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
    トラスコ品番735-6463質量(g)450寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチマイゾックスコード213010

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚