絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • モノタロウ(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(380)
  • エビス(水平器)(129)
  • たくみ(113)
  • シンワ測定(108)
  • アカツキ製作所(KOD)(102)
  • マイゾックス(83)
  • ムラテックKDS(71)
  • STS(67)
  • 大菱計器製作所(61)
  • SK(新潟精機)(50)
  • SK11(50)
  • エスコ(45)
  • テクノ販売(41)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(33)
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • TESA[測定用品](23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社

    レーザー2台収納ケース

    マイト工業株式会社
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    4日以内出荷
    1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
    寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
  • 3ポイントレーザー マイト工業株式会社

    3ポイントレーザー

    マイト工業株式会社
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
    付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
  • ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ネジロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティライン マイト工業株式会社

    マイティライン

    マイト工業株式会社
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    4日以内出荷
    10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ。傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
    仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
  • マイティライン マイト工業株式会社

    マイティライン

    マイト工業株式会社
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    4日以内出荷
    NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
    仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
  • 受光器 マイト工業株式会社

    受光器

    マイト工業株式会社
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
  • エレベーター三脚(キャリングケース付) マイト工業株式会社

    エレベーター三脚(キャリングケース付)

    マイト工業株式会社
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    5日以内出荷
    高さ(mm)660~1800
  • ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    4日以内出荷
    1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
    寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
  • 超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社

    超高輝度グリーンレーザー

    マイト工業株式会社
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台ほか
    4日以内出荷
    新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
    寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M
  • 超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社

    超高輝度グリーンレーザー

    マイト工業株式会社
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)。水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点。ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
    その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)5.2指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M
  • マイティライン本体+受光器+三脚セット マイト工業株式会社

    マイティライン本体+受光器+三脚セット

    マイト工業株式会社
    ¥55,980税込¥61,578
    1組
    5日以内出荷
    10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
    付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)本体質量(g)0.9波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)10mで±3.5以下RoHS指令(10物質対応)対応照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24
  • 赤ラインレーザー 本体・受光器 マイト工業株式会社

    赤ラインレーザー 本体・受光器

    マイト工業株式会社
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    5日以内出荷
    屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
    セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
  • ケーブルピンロックジョイント本体側 マイト工業株式会社

    ケーブルピンロックジョイント本体側

    マイト工業株式会社
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    接続方式ピン適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
  • ピンロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ピンロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 受光器(MG-41A用) マイト工業株式会社

    受光器(MG-41A用)

    マイト工業株式会社
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様ロッドアダプター付適合MGシリーズ(赤ライン用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベーター三脚 マイト工業株式会社

    エレベーター三脚

    マイト工業株式会社
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    4日以内出荷
    適合MGシリーズ用最小・最大高さ(mm)630・1760RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受光器(MG-841G用) マイト工業株式会社

    受光器(MG-841G用)

    マイト工業株式会社
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
水平器・水準器・墨出器