絞り込み
ブランド
- マイト工業株式会社
- モノタロウ(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(386)
- シンワ測定(186)
- エビス(水平器)(162)
- たくみ(113)
- エスコ(107)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- マイゾックス(84)
- STS(84)
- ムラテックKDS(83)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(74)
- SK11(50)
- 大平産業(42)
- テクノ販売(41)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

レーザー墨出し器用クロスグリップ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥44,980~税込¥49,478~1台ほか4日以内出荷1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
レーザー2台収納ケース
マイト工業株式会社¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥99,980~税込¥109,978~1台ほか4日以内出荷1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
3ポイントレーザー
マイト工業株式会社¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
ネジロック式ジョイント
マイト工業株式会社¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
マイティライン 本体:MGL-111GP
マイト工業株式会社¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷高輝度グリーンレーザー。10m±1mmの高精度。LDグリーン高輝度タイプ。ライン位置が確認しやすいドット付き。傾斜機能付きで斜めでライン照射可能。360度回転エンドレス微調整ネジ。屋内・外兼用。リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式用途縦ライン、水平ラインを測定する電源(V)リチウム電池/単三乾電池/AC100精度±1.0/10m保護等級クラス2M光源緑色半導体レーザー波長(nm)520nm自動補正範囲±3.0°光出力(mW)3mW以下照射ライン1V1H
マイティライン 本体:MGL-412GP
マイト工業株式会社¥72,980~税込¥80,278~1セット3日以内出荷高輝度グリーンレーザー。10m±1mmの高精度。LDグリーン高輝度タイプ。ライン位置が確認しやすいドット付き。傾斜機能付きで斜めでライン照射可能。360度回転エンドレス微調整ネジ。屋内・外兼用。リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式用途縦ライン、水平ライン、矩、鉛直クロスラインを測定する電源(V)リチウム電池/単三乾電池/AC100精度±1.0/10m保護等級クラス2M光源緑色半導体レーザー波長(nm)520nm自動補正範囲±3.0°光出力(mW)3mW以下照射ライン4V1H
マイティライン
マイト工業株式会社¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ。傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
マイティライン
マイト工業株式会社¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
超高輝度グリーンレーザー
マイト工業株式会社¥54,980~税込¥60,478~1台ほか4日以内出荷新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M
超高輝度グリーンレーザー
マイト工業株式会社¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)。水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点。ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)5.2指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M
レーザー墨出し器
マイト工業株式会社¥249,800~税込¥274,780~1式4日以内出荷から6日以内出荷自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)±3.5以下/10m出力(mW)2.5以下
マイティライン本体+受光器+三脚セット
マイト工業株式会社¥55,980税込¥61,5781組5日以内出荷10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)本体質量(g)0.9波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)10mで±3.5以下RoHS指令(10物質対応)対応照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24
赤ラインレーザー 本体・受光器
マイト工業株式会社¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
ピンロック式ジョイント
マイト工業株式会社¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応