特価
本日6月15日(月)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,387件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qキャッチ 下げ振りセット タジマツール(TJMデザイン)Qキャッチ 下げ振りセットタジマツール(TJMデザイン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
造作用下げ振り保持器 鉄部にがっちりと吸着するマグネット アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm) 下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付 見やすい蛍光黄色糸を使用 自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組) タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)タジマツール(TJMデザイン)
429税込472
1セット(5本)
当日出荷
つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単
トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
ターゲットプレート SK(新潟精機)ターゲットプレートSK(新潟精機)
999税込1,099
1個
当日出荷
緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
チョークライン直線一発 SK11チョークライン直線一発SK11
829税込912
1個
当日出荷
長い直線が簡単に引けます。粉もれしにくい密閉式チョークラインです。シンプル構造で耐久性があります。
用途チョークライン。糸の長さ(m)15
彩ライン グリーン極太130 たくみ彩ライン グリーン極太130たくみ
369税込406
1個
当日出荷
くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PPグリーン長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤 シンワ測定ハンディ下げ振りPro 自動巻 スイピタ400g付 赤シンワ測定(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ400g付材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付SK(新潟精機)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1個
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
ブルーレベルJr.2 200mm シンワ測定ブルーレベルJr.2 200mmシンワ測定
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STSグリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)STS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141262 ELV-150ハンドルセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ELV-150ハンドルセット
用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
防水型デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)防水型デジタル水平器アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻 シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻シンワ測定
1,998税込2,198
1台
当日出荷
使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 本体は釘袋やポケットに入れても邪魔にならないコンパクトサイズです。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
長さ(m)(自動巻)7.5容量(mL)(墨の入る量)約10材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース質量(g)155本体寸法(mm)153×71×38寸法(mm×m)(糸)0.6×15
軽糸 フック・カッター付 たくみ軽糸 フック・カッター付たくみ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。 糸止め付き、安全設計カッター付き。 手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
材質パイレン糸リール径(Φmm)W95、D42
ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK)ポータブルレベル新潟理研測範(RSK)(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27質量(kg)0.34
アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)アイベル・PTガタアカツキ製作所(KOD)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水平アジャスターN ムラテックKDS水平アジャスターNムラテックKDS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番475-6509材質アルミダイキャスト厚さ(mm)54質量(g)215ねじ径5/8インチ縦(mm)51横(mm)64
オートレベル APシリーズ PENTAXオートレベル APシリーズPENTAX
43,980税込48,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
カルコ コンクリート用 シンワ測定カルコ コンクリート用シンワ測定
329税込362
1個
当日出荷
市販のコンクリート釘が使用できます。エラストマーで手への衝撃を吸収します。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ付属品替釘2本材質本体:エラストマー樹脂寸法(mm)35×15×15質量(g)4適合釘#12×50mm
ブルースラント シンワ測定ブルースラントシンワ測定(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
BOX型 eレベル エビス(水平器)BOX型 eレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダード型水平器精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ミニレベル SK(新潟精機)ミニレベルSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。高さ(mm)15厚さ(mm)30精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5マグネットなし
エレベーター三脚用アダプター タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚用アダプタータジマツール(TJMデザイン)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83ねじ径(inch)5/8外形寸法(mm)縦83×横40×奥40本体質量(g)220
墨液 雨天決行 墨運堂墨液 雨天決行墨運堂
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別墨液寸法(mm)59×35×160容量(mL)180
ピーラインチョーク・はや巻 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョーク・はや巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
小型携帯用チョークライン糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)落としても壊れにくいアルミダイカスト製手のひらサイズの小型設計密閉性が良く、粉漏れしません糸替え時に便利な糸通し棒付ステンレスフック標準装備「パーフェクトかるこ」付
糸の長さ(m)25糸の太さ(mm)1.0トラスコ品番292-0352種別はや巻外形寸法(mm)縦160×横83×奥58容量(g)(タンク)45本体質量(g)240
曲尺用水平器 PS-70 アカツキ製作所(KOD)曲尺用水平器 PS-70アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°目盛(mm)幅13固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
ハイポリ水糸 TRUSCOハイポリ水糸TRUSCO(1件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
用途基礎工事、一般測量用長さ(m)100線径(Φmm)約0.8イエロートラスコ品番215-4242材質ポリエチレン(PE)質量(g)約37
平形水準器 No.3506-B 大菱計器製作所平形水準器 No.3506-B大菱計器製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
仮設工レベル STRONGーMAG シンワ測定仮設工レベル STRONGーMAGシンワ測定
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
仮設工事に特化 叩いても落ちない STRONG-MAGハンマーで単管を叩いた際の強い衝撃でも落ちない業界最強マグネット(単管吸着170N)で、絶対に落としたくない場所での作業に適しています。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
用途水平、垂直の確認に。建築現場での仮囲い作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット
マグネット付ミニ水平器 トップマン[工具・金物]マグネット付ミニ水平器トップマン[工具・金物]
589税込648
1個
6日以内出荷
見やすい4本線気泡管
質量(g)140サイズ(mm)230
メクセス 屋外用チタン粉 白 800g入 メクセスメクセス 屋外用チタン粉 白 800g入メクセス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
屋外用のチタン粉です。微粒子で粉付きが良いです。
用途メガラインなどの屋外用のチョークラインの粉です容量(g)800
水平器 BOSCH(ボッシュ)水平器BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
墨つぼ セフ墨つぼEVO M タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフ墨つぼEVO Mタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ20m /自動巻取10m押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能墨タンクの最大容量 Mサイズ16ml墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)168長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】16自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×110×43
下振用糸 たくみ下振用糸たくみ
149税込164
1個
当日出荷
下振が回転しない特殊組紐加工糸です。
用途下振用替糸。材質糸:ナイロン糸の長さ(m)20カードサイズ(mm)75×95
蛍光桃色墨汁 墨運堂蛍光桃色墨汁墨運堂
799税込879
1個
当日出荷
自分の色が一目瞭然です。建材の色によって効果が期待できます。蛍光色の発色が良く、暗がりでもよく見えます。塩分、糊分は含まないので墨壺の部品を傷めません。糸・綿を固めないので交換する頻度が圧倒的に少ないです。
用途墨打ち。内容量(mL)200インク色蛍光ピンク
切って使えるつぼ綿 たくみ切って使えるつぼ綿たくみ
399税込439
1個
当日出荷
必要なサイズに切って使えるつぼ綿です。交換されるすみつぼのつぼ綿サイズに切って使用できます。墨液の吸収性がよい、セルロース製スポンジです。
用途すみつぼ用つぼ綿。材質スポンジ(セルロース)入数(枚)2スポンジサイズ(mm)約60×70×15
彩ライン オレンジ 太270 たくみ彩ライン オレンジ 太270たくみ
369税込406
1個
当日出荷
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS蛍光オレンジ長さ(m)270糸の太さ糸の太さ(mm)約0.8
水平器・水準器・墨出器