絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • シンワ測定(347)
  • SK(新潟精機)(90)
  • エスコ(76)
  • タジマツール(TJMデザイン)(46)
  • TRUSCO(18)
  • 共栄プラスチック(14)
  • SONIC(ソニック)[文具](12)
  • SK11(12)
  • 井上製作所(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 丸井(8)
  • 大菱計器製作所(7)
  • 東栄工業(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • レイメイ藤井(6)
  • 大西測定工具(6)
  • モトコマ(5)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • シンワ(4)
測定範囲(mm)
  • 3尺2寸(3)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 13尺5寸(3)
  • 50(3)
  • 100(6)
  • 150(34)
  • 200(9)
  • 300(49)
  • 400(4)
  • 450(17)
  • 455(3)
  • 500(10)
  • 600(38)
  • 900(6)
  • 1000(41)
  • 1200(4)
  • 1500(17)
  • 2000(19)
  • 3000(6)
材質
  • その他(5)
  • アルミ(86)
  • ゴム(1)
  • スチール(25)
  • ステンレス(306)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • (3)
  • 樹脂(41)
  • (10)
  • 綿・布(1)
JIS規格取得
  • 取得済(45)
校正証明書
  • 付き(137)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(284)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(272件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(38件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
ピックアップスケール TRUSCOピックアップスケールTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(45件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から46日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
三寸法師 ステン シンワ測定三寸法師 ステンシンワ測定(16件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から15日以内出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
直尺用ストッパー シンワ測定直尺用ストッパーシンワ測定(49件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
プロトラクター モノタロウプロトラクターモノタロウ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(36件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作シンワ測定(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cmシンワ測定(14件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3トラスコ品番467-8869材質形状同厚質量(g)67目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目シンワ測定(4件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
デジタルプロトラクター シンワ測定デジタルプロトラクターシンワ測定(13件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
529税込582
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 取手付シンワ測定(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
ステンレス直尺 M&Mステンレス直尺M&M
169税込186
1個
欠品中
目盛が見やすいツヤ消し加工 目盛が消えにくい!電着エッチング加工
用途長さの測定・線引き・カッティングに材質本体:ステンレス鋼
直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定直尺シルバー(ストッパー付)シンワ測定(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
ファイバー折尺 シンワ測定ファイバー折尺シンワ測定(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.19 SK(新潟精機)プロトラクター No.19SK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター シルバー シンワ測定プロトラクター シルバーシンワ測定(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
曲尺平ぴた シルバー シンワ測定曲尺平ぴた シルバーシンワ測定(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
丸鋸ガイドモバイル タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイドモバイルタジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛直角精度±0.2以内(200mm)
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
小型曲尺 TRUSCO小型曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
オープナー MKS(明工舎)オープナーMKS(明工舎)(17件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
細巾直尺 シルバー シンワ測定細巾直尺 シルバーシンワ測定(11件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定アルミカッター定規 カット師PROTECTシンワ測定(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドIIシンワ測定(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
...
直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・角度