絞り込み
ブランド
  • 村上衡器(2)
  • タニタ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三光精衡所(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • アズワン×島津製作所(1)
ひょう量
  • 100g
  • 3kg(54)
  • 6kg(62)
  • 15kg(87)
  • 20kg(35)
  • 30kg(126)
  • 32kg(48)
  • 50kg(33)
  • 60kg(107)
  • 120g(47)
  • 150kg(91)
  • 220g(87)
  • 300kg(33)
  • 320g(44)
  • 420g(42)
  • 620g(46)
  • 2000g(33)
  • 2200g(63)
  • 3000g(46)
  • 6000g(48)
  • 6200g(35)
最小表示
  • 0.001g(1)
  • 0.01g(1)
  • 0.1g(2)
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(1)
  • 1g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(6)
g(グラム)
計量皿寸法(mm)
  • 99×72(1)
99×72
計量皿形状
  • (4)
  • (2)
丸・角
適合地域
  • 制限なし(1)
制限なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
懸垂指示ばね式筒形手秤 三商懸垂指示ばね式筒形手秤三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
計量用 ばね式手秤 三光精衡所計量用 ばね式手秤三光精衡所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
ハンディミニ タニタハンディミニタニタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PETホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天びん(Sefi-Hi) アズワン×島津製作所電子天びん(Sefi-Hi)アズワン×島津製作所
57,900税込63,690
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。 グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。 計量時の目安となるアナログ表示付きです。 標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
寸法(mm)170×240×76質量(kg)2.2種類電子天びん電源AC100V 50/60Hz機能過負荷保護機能付き表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
上皿天びん 100g 分銅付き TGK(東京硝子器械)上皿天びん 100g 分銅付きTGK(東京硝子器械)
16,400税込18,040
1個
当日出荷
種類上皿天びん表示形式アナログひょう量(g)100読取(mg)100計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10TGK品番738-65-51-01校正分銅分銅付計量皿形状感量(mg)100ひょう量単位g
村上衡器 上皿天秤 村上衡器村上衡器 上皿天秤村上衡器
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
計量皿形状
普通型上皿天びん MS型(分銅付き) 村上衡器普通型上皿天びん MS型(分銅付き)村上衡器
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
計量皿形状材質ステンレス製校正分銅ステンレス鋼製分銅付
上皿てんびん ケニス上皿てんびんケニス
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。
材質台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)種類上皿てんびん計量皿形状
はかり