絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • タニタ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三光精衡所(1)
ひょう量
  • 100g
  • 3kg(37)
  • 6kg(31)
  • 10kg(21)
  • 12kg(20)
  • 15kg(47)
  • 20kg(33)
  • 30kg(94)
  • 60kg(48)
  • 120g(36)
  • 150kg(39)
  • 220g(72)
  • 320g(33)
  • 420g(27)
  • 620g(22)
  • 2000g(32)
  • 2200g(41)
  • 3000g(32)
  • 3200g(22)
  • 5000g(21)
  • 6000g(22)
最小表示
  • 0.001g(1)
  • 0.1g(1)
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(1)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
g(グラム)
計量皿寸法(mm)
  • 99×72(1)
99×72
計量皿形状
  • (2)
  • (1)
丸・角
適合地域
  • 制限なし(1)
制限なし
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所ばね式手秤検定付 STシリーズ三光精衡所(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から13日以内出荷
検定付
種別ばね式手秤 検定付
電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン電子天秤(AXA) AXAシリーズアズワン
53,400税込58,740
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
ハンディミニ タニタハンディミニタニタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PETホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
上皿天びん 100g 分銅付き TGK(東京硝子器械)上皿天びん 100g 分銅付きTGK(東京硝子器械)
16,400税込18,040
1個
当日出荷
種類上皿天びん表示形式アナログひょう量(g)100読取(mg)100計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10TGK品番738-65-51-01校正分銅分銅付計量皿形状感量(mg)100ひょう量単位g
はかり