絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(2)
  • エスコ(1)
  • 三光精衡所(1)
ひょう量
  • 30kg(2)
  • 50kg(2)
  • 100kg(1)
最小表示
  • 500g
  • 0.0001g(19)
  • 0.001g(45)
  • 0.005kg(24)
  • 0.01g(76)
  • 0.01kg(43)
  • 0.01mg(17)
  • 0.02kg(34)
  • 0.05kg(26)
  • 0.1g(99)
  • 0.1mg(45)
  • 0.2g(28)
  • 0.5g(51)
  • 1g(129)
  • 2g(59)
  • 5g(54)
  • 10g(49)
  • 20g(37)
  • 50g(32)
  • 100g(29)
  • 200g(23)
種類
  • 種類台はかり(1)
  • 種類吊りはかり(3)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(4)
kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)
  • 350×250(1)
350×250
計量皿形状
  • (1)
価格
価格で絞り込む
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ばかり 平面目盛板 シンワ測定手ばかり 平面目盛板シンワ測定(17件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から20日以内出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
簡易はかり シンワ測定簡易はかりシンワ測定(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類自動はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×250材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146規格取引証明以外用質量(g)5000材質(本体)鉄製材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂材質(計量皿)ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
ばね式手秤(検定なし) エスコばね式手秤(検定なし)エスコ
7,500税込8,250
1台
当日出荷
エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
はかり