カテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(127)
- 0.005kg(61)
- 0.01g(235)
- 0.01kg(88)
- 0.02kg(76)
- 0.05kg(100)
- 0.1g(298)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(105)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(326)
- 1kg(82)
- 2g(132)
- 5g(122)
- 10g(94)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(590)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(90)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(77)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(65)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る

上皿てんびん TBシリーズ
島津理化¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製(TB-500以上は焼付け塗装仕上げ)で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。TB-100N(防塵形)は、歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。タイプ分銅:ステンレス製組分銅付き
コンパクト天びん(A&D Equa)
A&D(エー・アンド・デイ)¥44,980~税込¥49,478~1台15日以内出荷から16日以内出荷◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷◆EKシリーズ用USBおよびRS-232Cインタフェース。◆USBおよびRS-232Cで双方向通信が可能
Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷◆EKシリーズ用Bluetooth(R)およびRS-232Cインタフェース
デジタルミニスケール
カスタム¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から22日以内出荷300gまで0.1g単位の計量が可能。汚れたら丸洗いができるシリコンカバー付き。裏返して計量皿としても使える。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。ご使用になる地域で生じる重力による誤差を補正。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B 7613適合製品用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定
組込計量ユニット
VIBRA(新光電子)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)用途充填量チェック、密度チェック等
かんたんデジタルはかり
Scale Style¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷容器の重さを差し引ける風袋引き機能付きです。暗い場所でも見やすいバックライト機能付きです。電源の切り忘れを防ぐオートOFF機能付きです。用途DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
組込用計量ユニット
VIBRA(新光電子)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレスによりクリーン環境に対応します。用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1Aひょう量300g最小表示0.001g本体質量(kg)1kg本体寸法25×250×99mmRoHS指令(10物質対応)対応
バースケール
寺岡精工(TERAOKA)¥549,800税込¥604,7801台26日以内出荷台車に乗せたままの計量をスムーズにできます。パレット使用に最適です。自重が軽く持ちはこびも楽々です。保管スペースをとりません。用途物流業、倉庫業に。生産工場での原料の充填に。港湾現場への持込計量に。廃棄物計量現場に。トラスコ品番838-4609寸法(mm)1150×100×95タイプBタイプ秤量(kg)600
【販売時届出必要】 デジタル台秤
寺岡精工(TERAOKA)¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷見やすいバックライト付きトラスコ品番699-5494寸法(mm)載皿:380×380秤量(kg)150
RS-232C出力ケーブルUL用 5m
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C出力ケーブルUL用 10m
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
DLZ-はかり取付金具CZ-B用
VIBRA(新光電子)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷CZ-BシリーズとDLZの安定した通信を実現します。用途CZ-BシリーズとDLZの位置決めする金具です。
BTZ-はかり取付金具CZ-B用
VIBRA(新光電子)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷CZ-BシリーズとBTZ(2)の安定した通信を実現します。用途CZ-BシリーズとBTZ(2)の位置決めする金具です。
低床型フロアスケール PL-MLC11
Yamato(大和製衡)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台15日以内出荷・表示部はEDI-570シリーズ、タッチ&テンキーの2WAY。・片側スロープ標準付属、長さ300mm。設置スペースが狭くてもOK!。・載台高さ33m。台車やハンドパレットでの乗り上げが簡単!。・防塵・防水等級 IP67準拠。オールステンレス製で丸洗いOK!。・本体部自重65kg(PL-MLC11-SUS-320)/100kg(PL-MLC11-SUS-600)用途・食品・水産加工場における製造工程や残菜の計量に仕様指示計:EDI-570(電源AC100V~240V、50~60Hz、消費電力15W)※RS232C及びBluetoothは標準付属材質ステンレス製縞鋼板(本体、スロープとも)長さ(mm)【スロープ】300 (片側標準付属)高さ(mm)載台面/33計量方式ロードセル(4点マルチ)精度等級3級
計量器
イシダ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 前面と背面の両面表示モデル。用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥109,800~税込¥120,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【50g】
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【500g】
大正天びん製作所¥24,980~税込¥27,478~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【2kg】
大正天びん製作所¥46,980~税込¥51,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【20kg】
大正天びん製作所¥379,800~税込¥417,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【20g】
大正天びん製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【200g】
大正天びん製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【1kg】
大正天びん製作所¥35,980~税込¥39,578~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【10kg】
大正天びん製作所¥229,800~税込¥252,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅B型非磁性ステンレス(M1級)【100g】
大正天びん製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【5kg】
大正天びん製作所¥169,800~税込¥186,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【500g】
大正天びん製作所¥36,980~税込¥40,678~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【2kg】
大正天びん製作所¥77,980~税込¥85,778~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【20kg】
大正天びん製作所¥479,800~税込¥527,780~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級
環付分銅A型非磁性ステンレス(M1級)【200g】
大正天びん製作所¥32,980~税込¥36,278~1個ほか20日以内出荷から35日以内出荷円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅です。吊り下げ加重用(引っ張り加重)や、検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒形等級M1級