絞り込み
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(3)
  • 液体(3)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • 長野計器(193)
  • 右下精器製造(193)
  • エスコ(181)
  • 旭計器工業(181)
  • 第一計器(171)
  • 山本電機製作所(142)
  • 東亜DKK(132)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(97)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(82)
  • NKS(74)
  • omron(オムロン)(42)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • アズビル金門(39)
  • 愛知時計電機(29)
  • サワダ製作所(29)
  • フジトク(24)
  • フルーク(FLUKE)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(6件のレビュー)
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
    質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
  • ガス流量計 アズワン

    ガス流量計

    アズワン(1件のレビュー)
    8,450税込9,295
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
    材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/8精度±5%耐圧(MPa)0.6精度(%)±5測定対象空気
  • 液体流量計 アズワン

    液体流量計

    アズワン(4件のレビュー)
    12,210税込13,431
    1個
    当日出荷
    視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
    材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/4精度±6%耐圧(MPa)0.4精度(%)±6測定対象
  • デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワン

    デジタルマノメータ(ゲージ圧計)

    アズワン(2件のレビュー)
    26,600税込29,260
    1個
    当日出荷
    データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
    付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 気体用マスフローメータ アズワン

    気体用マスフローメータ

    アズワン(1件のレビュー)
    145,000税込159,500
    1個
    当日出荷
    質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
  • エクスポケット圧力計 アズワン

    エクスポケット圧力計

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
    種類汎用圧力計精度±3hPa測定流体気体、液体適合流体気体または液体アズワン品番2-3360-01圧力レンジ(MPa)0.03~0.12
  • 圧力計 アズワン

    圧力計

    アズワン
    39,500税込43,450
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    種類汎用圧力計
圧力・流量測定