絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(221)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(198)
- 山本電機製作所(155)
- 東亜DKK(132)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- ノーケン(83)
- 高島計器(81)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(42)
- TOKO(東洋計器興業)(42)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ステンレス圧力計Φ75
右下精器製造¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
75mm 圧力計
エスコ¥4,600~税込¥5,060~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
電極保持器 BF-□(R)
omron(オムロン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から77日以内出荷電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。用途浄水などの一般用途に材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
ステンレスケースグリセリン入圧力計
WIKA¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
フロートスイッチ 汎用型
木村製作所¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
精密流量計 RK1400
コフロック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ
長野計器(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
静電容量式レベルセンサ KSV-9N形
ノーケン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。用途小形装置や量産機器への組込に最適材質SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)質量(g)600出力NPNオープンコレクタ―構造IP67使用温度(℃)-10~70電源(AC V)24V DC±10%測定流体液体・紛体取付け方法R1使用湿度(%RH)35~95
マノスターゲージ
三商¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から6日以内出荷W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
圧力トランスミッター Type520シリーズ
クローネ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~135適合規格EN61326-2-3保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)消費電流(mA)<23出力電流(mA)4~20電源(DC-V)7~33負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]保存温度範囲(℃)-50~100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)周囲温度(℃)範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316LUL規格取得E325110RoHS指令(10物質対応)対応応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)電気仕様2線式耐振動(Hz)20G、15~2000
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15
長野計器(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100精度±2%F.S.接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18外径(Φmm)100精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
HNT汎用圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
微圧計
第一計器¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
ULVAC 大気圧ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
目視液面計
セムコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。用途液体の液面管理周囲温度(℃)0~40
フローメーター
アミッタリ¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷フローメーター/流速計。持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能。シンプル構造、軽量、持運び便利。省エネ。高度な自動化、安定性と信頼性。高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定対象液体測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
DPM電池式デジタル圧力計
第一計器¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から13日以内出荷短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。仕様●受圧媒体:SUS316Lを侵さない液体・気体●受圧媒体温度(℃):-10~60質量(g)約220タイプDPM奥行(mm)43外形寸法(mm)指示計部:Φ80出力出力なし電源3Vリチウム電池(CR123A)材質(ケース)ABS樹脂(黒)精度(%)±1F.S. ±1digit保護等級IP65相当機能標準:バックライト、オートゼロ、ピークホールド、表示変換速度切替、オートパワーオフ、オーバーレンジ表示、バッテリー残量表示表示器LCD使用温湿度範囲-10~60℃、35~85%(氷結・結露不可)温度の影響±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)材質(接続部)SUS316L変換速度表示:0.1、0.3、0.5、1secに設定可能許容過負荷150%F.S.材質(パネル)PET樹脂(フロントパネル)
IPT一般圧力計
第一計器¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
デジタル式圧力ゲージ(電池式)
ユニバ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)接続ねじ(外側)1/8、(内側)M5単位MPa測定表示時間セットボタンを押してから60秒測定流体空気電池CR2032リチウム電池電池寿命約3年耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
ピラニ真空計(アナログ仕様)
ULVAC(アルバック)¥81,980~税込¥90,178~1セット当日出荷から翌々日出荷用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
ステンレス圧力計Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から6日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
TRTタートルゲージ
第一計器¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
一般圧力計 Φ60(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
右下精器製造¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4大きさ(Φ)60mm種類一般圧力計寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度1.6級寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32大きさΦ60mm外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B校正証明書一般校正