絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,188)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(222)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(197)
- 山本電機製作所(155)
- 東亜DKK(132)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(42)
- TOKO(東洋計器興業)(42)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ステンレス製フロート式レベルスイッチ
木村製作所(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
ダンプナー FDシリーズ
長野計器(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。使用流体液体
大流量用樹脂製フローメーター
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください接続口径(Rc)3/8接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
電極保持器 PS-31
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
マノスターゲージ
山本電機製作所¥25,980税込¥28,5781個当日出荷差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム寸法(mm)Φ138×69接続口径内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管)質量(g)270精度±1.5%FS測定圧力差圧式
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
マノスターゲージ
山本電機製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から21日以内出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。測定流体水仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続最高使用圧力(MPa)1目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
真空計(立形・つばなし)
山本計器(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●一般汎用種類真空計精度(%)±1.6F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
pH電極 5600-5F(5m)
東亜DKK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
スター 設置針付 Pケース Φ100
右下精器製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)290大きさ(Φ)100mm種類設置針付圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
簡易防滴型真空計Φ75
右下精器製造(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)200種類汎用真空計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316高さ(mm)フロート/27質量(g)約37内径(Φmm)フロート/9.4外径(Φmm)フロート/28使用温度(℃)-10~100粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19
瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
電池式デジタル圧力計 形番:GC64
長野計器¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。 '-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10
長野計器(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から6日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
ハンディマノメーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)100形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4精度2.5寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
大流量用アクリル樹脂製流量計
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質(ケース)SUS304
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
汎用真空計(スターゲージΦ100)
右下精器製造¥2,498税込¥2,7481台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用真空計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)36精度(%)±1.6F.S.寸法h(mm)82材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般蒸気用圧力計 Φ60
右下精器製造(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)
長野計器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質ステンレス(SUS304)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8精度2.5寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
精密流量計 RK1200
コフロック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から34日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り