絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(1)
竿長(mm)
- 304
- 100(2)
- 150(4)
- 153(3)
- 177(1)
- 180(1)
- 194(1)
- 197(1)
- 204(8)
- 245(1)
- 300(5)
- 315(3)
- 385(1)
- 489(3)
- 500(2)
- 634(3)
- 650(1)
- 823(3)
- 1050(1)
- 1260(3)
校正証明書
- 付き(2)
直径(Φmm)
- 120(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

プロトラクター シルバー仕上
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。材質ステンレス目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクターNO.101
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。精密用。トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)質量(g)155精度±15'竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304目量1°直径(mm)120