絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(1)
竿長(mm)
- 823
- 100(2)
- 150(4)
- 153(3)
- 177(1)
- 180(1)
- 194(1)
- 197(1)
- 204(8)
- 245(1)
- 300(5)
- 304(3)
- 315(3)
- 385(1)
- 489(3)
- 500(2)
- 634(3)
- 650(1)
- 1050(1)
- 1260(3)
校正証明書
- 付き(2)
直径(Φmm)
- 320(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロトラクター No.600 2本竿
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から15日以内出荷大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応