絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(5)
  • TRUSCO(1)
竿長(mm)
  • 823(3)
  • 1260(2)
校正証明書
  • 付き(5)
直径(Φmm)
  • 320
  • 90(11)
  • 120(6)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 210(5)
  • 250(5)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
  • プロトラクター No.600 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.600 2本竿

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.192 300mm (竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.192 300mm (竿なし)

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5通し(°)180竿数竿なし
  • プロトラクター No.1000 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.1000 2本竿

    SK(新潟精機)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿数2
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

角度計