絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SK(新潟精機)(30)
  • エスコ(10)
  • シンワ測定(10)
  • 丸井(9)
  • INSIZE(インサイズ)(7)
  • 大西測定工具(6)
  • エクセル貿易(5)
  • 東栄工業(3)
  • 丸井計器(3)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • フジツール(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ユニセイキ(2)
  • チップソージャパン(1)
  • 理研計測器(1)
  • マルイ(1)
  • WIZ'A(1)
  • はくでん(1)
竿長(mm)
  • 204(1)
  • 304(1)
  • 315(1)
  • 489(1)
  • 500(1)
  • 634(1)
  • 823(1)
  • 1260(1)
直径(Φmm)
  • 90(1)
  • 120(2)
  • 210(2)
  • 250(1)
  • 320(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCO

    デジタル水平傾斜計 デジキュービック

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
    用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
  • プロトラクター TRUSCO

    プロトラクター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
    直径(Φmm)90質量(g)81竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204目量
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
  • プロトラクターNO.101 TRUSCO

    プロトラクターNO.101

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。精密用。トラスコ品番229-7159材質/仕上ステンレス(SUS420J2)質量(g)155精度±15'竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)304目量直径(mm)120
  • ケンメジャー TRUSCO

    ケンメジャー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
    用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョートラスコ品番171-8975材質SUS420 J2寸法(mm)15×90×415質量(g)400測定範囲(mm)0~250器差(mm)0角度の測定範囲(°)0~180最小表示(mm)0.05
  • ユニバーサルベベルプロトラクター TRUSCO

    ユニバーサルベベルプロトラクター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
    用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
  • ミニプロトラクタ100mm TRUSCO

    ミニプロトラクタ100mm

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
    仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
  • プロトラクター 二本竿 TRUSCO

    プロトラクター 二本竿

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ直径(Φmm)210質量(g)670精度±15'竿厚さ(mm)2竿長(mm)489目量0.5°竿数2

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

角度計