絞り込み
竿長(mm)
- 300
- 100(2)
- 150(4)
- 153(3)
- 177(1)
- 180(1)
- 194(1)
- 197(1)
- 204(8)
- 245(1)
- 304(3)
- 315(3)
- 385(1)
- 489(3)
- 500(2)
- 634(3)
- 650(1)
- 823(3)
- 1050(1)
- 1260(3)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 丸井(2)
- 理研計測器(1)
「竿長(mm)」から絞り込む
150(4)
153(3)
204(8)
300
304(3)
315(3)
489(3)
634(3)
823(3)
1260(3)

ユニバーサルベベルプロトラクター
理研計測器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用仕様レンズ付トラスコ品番809-4384質量(g)450等級B級品(研磨仕上)ブレード長さ(mm)150、300最小読取(分)5
ユニバーサル・ベベルプロトラクタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用された精密な角度計です。 最小読取り値 5'付属品ハイトゲージ用ホルダ、鋭角アタッチメントブレード長さ(mm)150、300
マイクロプロトラクター
丸井¥79,980税込¥87,9781個欠品中最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±2′
ベベルプロトラクター
丸井¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45竿長(mm)300・150器差±5′
187シリーズ角度計 ユニバーサル・ベベルプロトラクタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980税込¥30,7781台9日以内出荷機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。用途角度測定や組立、加工の基準として使用付属品ハイトゲージ用ホルダ最小読取値5′ブレード長さ(mm)300
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規